Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bourns Serie 4600X Widerstands-Array, 4 x 680Ω, 1W ±2%, Bauform SIP


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1673322
Hersteller:
     Bourns
Herst.-Nr.:
     4608X-102-681LF
EAN/GTIN:
     5059043148564
Suchbegriffe:
Widerstands-Netzwerk
widerstands-netzwerk 1w
widerstands netzwerk
Widerstand = 680Ω
Widerstandstyp = Netzwerk
Gehäuse-Form = SIP
Leistung = 1W
Anschlussart = Durchsteckmontage
Toleranz = ±2%
Gehäuseform = Conformal
Leistung je Widerstand = 0.3W
Schaltungsbezeichnung = ISOL
Länge = 20.27mm
Tiefe = 2.49mm
Höhe = 5.08mm
Abmessungen = 2.49 x 5.08 x 20.27mm
Anzahl der Anschlüsse = 8
Temperaturkoeffizient = ±100ppm/°C

4 isolierte Widerstände
Weitere Informationen:
Widerstand:
680Ω
Widerstandstyp:
Netzwerk
Gehäuse-Form:
SIP
Leistung:
1W
Anschlussart:
Durchsteckmontage
Toleranz:
±2%
Gehäuseform:
Conformal
Leistung je Widerstand:
0.3W
Schaltungsbezeichnung:
ISOL
Länge:
20.27mm
Tiefe:
2.49mm
Höhe:
5.08mm
Abmessungen:
2.49 x 5.08 x 20.27mm
Anzahl der Anschlüsse:
8
Temperaturkoeffizient:
±100ppm/°C
Weitere Suchbegriffe: 1673322, Passive Bauelemente, Festwiderstände, Widerstands-Arrays, Bourns, 4608X102681LF, Passive Components, Fixed Resistors, Resistor Arrays
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1000
€ 5,90*
ab € 0,0978*
€ 0,1259*
2000
Frei Haus
ab € 0,102*
€ 0,131*
Lager 108
200
€ 8,95*
ab € 0,0813*
€ 0,1915*
2 Tage
332
1
€ 14,99*
ab € 0,0756*
€ 0,3098*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 200 Stück
€ 0,1915*
€ 0,2279
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,1745*
€ 0,2077
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,1413*
€ 0,1681
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 0,1285*
€ 0,1529
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,1028*
€ 0,1223
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,0813*
€ 0,0967
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 200 Stück
Mindestbestellmenge: 200 Stück ( entspricht € 38,30* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.