Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bourns Serie 4600X Widerstands-Array, 7 x 47kΩ, 1W ±2%, Bauform SIP


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1673279
Hersteller:
     Bourns
Herst.-Nr.:
     4608X-101-473LF
EAN/GTIN:
     5059043181219
Suchbegriffe:
Widerstands-Netzwerk
widerstands-netzwerk 1w
widerstands netzwerk
Widerstand = 47kΩ
Widerstandstyp = Netzwerk
Gehäuse-Form = SIP
Leistung = 1W
Anschlussart = Durchsteckmontage
Toleranz = ±2%
Gehäuseform = Conformal
Leistung je Widerstand = 0.2W
Schaltungsbezeichnung = BUS
Länge = 20.27mm
Tiefe = 2.49mm
Höhe = 5.08mm
Abmessungen = 2.49 x 5.08 x 20.27mm
Anzahl der Anschlüsse = 8
Betriebstemperatur max. = +125°C

7 Buswiderstände
Weitere Informationen:
Widerstand:
47kΩ
Widerstandstyp:
Netzwerk
Gehäuse-Form:
SIP
Leistung:
1W
Anschlussart:
Durchsteckmontage
Toleranz:
±2%
Gehäuseform:
Conformal
Leistung je Widerstand:
0.2W
Schaltungsbezeichnung:
BUS
Länge:
20.27mm
Tiefe:
2.49mm
Höhe:
5.08mm
Abmessungen:
2.49 x 5.08 x 20.27mm
Anzahl der Anschlüsse:
8
Betriebstemperatur max.:
+125°C
Weitere Suchbegriffe: 1673279, Passive Bauelemente, Festwiderstände, Widerstands-Arrays, Bourns, 4608X101473LF, Passive Components, Fixed Resistors, Resistor Arrays
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
200
€ 8,95*
ab € 0,0815*
€ 0,1487*
2 Tage
1091
1
€ 14,99*
ab € 0,0779*
€ 0,5416*
5
€ 5,90*
ab € 0,127*
€ 0,653*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 200 Stück
€ 0,1487*
€ 0,177
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,1354*
€ 0,1611
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,1173*
€ 0,1396
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 0,1043*
€ 0,1241
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,0815*
€ 0,097
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 200 Stück
Mindestbestellmenge: 200 Stück ( entspricht € 29,74* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.