| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-1673224 Herst.-Nr.: 70AAJ-4-M0 EAN/GTIN: 5059043174990 |
| |
|
| | |
| Serie 70AA. Modulkontakte der Serie 70AA sind standardisierte Verbindungsbauelemente, die in Mobiltelefonen, PDAs, Laptop-Computern, tragbaren Medizin- und Testgeräten sowie überall dort eingesetzt werden können, wo aufladbare Akkus benötigt werden. Da sie sowohl als Modulkontakte mit höherer Kontaktdichte als auch als Modulkontakte mit Schieberegler einsetzbar sind, können sie als Verbindungselemente für viele sonstige akku-unabhängige Anwendungen dienen. 2,54 mm Rastermaß und Höhe 4 Kontakte Hintereinander stapelbar Zweifacher Twin-Hot Hohe Lebensdauer |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: 1673224, Batterien und Ladegeräte, Akku und Ladegerät Zubehör, Batteriekontakte, Bourns, 70AAJ4M0, Batteries & Chargers, Battery & Charger Accessories, Battery Contacts |
| | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 108 | | | | 30 | | € 8,95* | ab € 0,76* | € 1,48* | | | | | | 1 Tag | | | 1 | | € 14,99* | ab € 0,734* | € 2,10* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 108 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 30 Stück | Mindestbestellmenge: 30 Stück ( entspricht € 44,40* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 108 | | Versand: Lager 108 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,95* | | ab € 90,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|