Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

XP Power SR DC/DC-Schaltregler, Eingang 6.5 → 34V dc / Ausgang 5V dc, 1 Ausg., 2.5W, 500mA, Durchsteckmontage


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1672764
Hersteller:
     XP Power
Herst.-Nr.:
     SR05S05
EAN/GTIN:
     5059039931682
Suchbegriffe:
Schaltregler-IC
schaltregler ic
Ausgangsspannung = 5V dc
Ausgangsstrom = 500mA
Eingangsspannung = 6.5 → 34V dc
Montagetyp = Durchsteckmontage
Anzahl der Ausgänge = 1
Gehäuse = SIP
Nennleistung = 2.5W
Wirkungsgrad = 94%
Brumm- und Störspannung = 60mV ss
Temperatur min. = -40°C
Serie = SR
Netzausregelung = ±0.5%
Betriebsdauer = >4.5Mh

XP Power – Serie SR von Schaltreglern. Die Serie SR von XP Power bietet eine sehr zuverlässige Serie von 3-poligen SIP 3T-Schaltreglern für 0,5 A und 1 A. Die Serie wurde in einem Industriestandard-Gehäuse entwickelt und verfügt über kontinuierlichem Kurzschlussschutz und einen hohen Wirkungsgrad von bis zu 97 %. Diese kompakten Schaltregler haben einen großen Eingangsbereich und eine Betriebstemperatur von –40 °C bis +80 °C. Standard-Industriegehäuse Dauerkurzschlussschutz Großer Eingangsspannungsbereich –40 °C bis +80 °C Betriebstemperatur Wirkungsgrad bis 97 % Stiftkompatibel mit LM78MXX
Weitere Informationen:
Ausgangsspannung:
5V dc
Ausgangsstrom:
500mA
Eingangsspannung:
6.5 → 34V dc
Montagetyp:
Durchsteckmontage
Anzahl der Ausgänge:
1
Gehäuse:
SIP
Nennleistung:
2.5W
Wirkungsgrad:
94%
Brumm- und Störspannung:
60mV ss
Temperatur min.:
-40°C
Serie:
SR
Netzausregelung:
±0.5%
Betriebsdauer:
>4.5Mh
Weitere Suchbegriffe: 1672764, Stromversorgungen & Transformatoren, Spannungswandler, Schaltregler, XP Power, SR05S05, Power Supplies & Transformers, Voltage Converters, Switching Regulators
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 212,29*
  
Preis gilt ab 500 Pakete
1 Paket enthält 40 Stück (ab € 5,30725* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 302,16*
€ 359,57
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 278,09*
€ 330,93
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 251,28*
€ 299,02
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 237,85*
€ 283,04
pro Paket
ab 25 Pakete
€ 230,25*
€ 274,00
pro Paket
ab 50 Pakete
€ 222,67*
€ 264,98
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 212,29*
€ 252,63
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.