Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

C62


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1671954
Hersteller:
     Molex
Herst.-Nr.:
     10-01-1074
EAN/GTIN:
     5059039312269
Suchbegriffe:
Steckergehäuse
molex steckergehäuse
steckergehäuse
steckergehäuse 7polig
Anzahl der Kontakte = 7
Anzahl der Reihen = 1
Raster = 5.08mm
Gender = Buchse
Montagetyp = Kabelmontage
Serie = KK
Zur Verwendung mit = KK-Steckverbinder
Gehäuseausrichtung = Gerade
Länge = 35.56mm
Breite = 6mm
Gehäusematerial = PBT

(E29179), CSA (LR19980). Molex KK-Crimpkontaktgehäuse, Serie 3001, Rastermaß 5,08 mm. KK-Verbindungsserie von Kabel-Platine-Crimpkontaktgehäusen mit 5,08 mm Rastermaß bestehend aus natürlichem UL94V-2-Nylon, passend für die KK 3003 (Best.-Nr. ; 670-1670 670-1670 (typisch)) Leiterplatten-Stiftsockel-Steckverbinder. Diese KK-Crimpkontaktgehäuse in Buchsenleistenausführung verwenden Crimp-Anschlussklemmen der Serie KK 2478 (18-24 AWG), KK 2578 (22-26 AWG) und KK 2878 (18-20 AWG).
Weitere Informationen:
Anzahl der Kontakte:
7
Anzahl der Reihen:
1
Raster:
5.08mm
Gender:
Buchse
Montagetyp:
Kabelmontage
Serie:
KK
Zur Verwendung mit:
KK-Steckverbinder
Gehäuseausrichtung:
Gerade
Länge:
35.56mm
Breite:
6mm
Gehäusematerial:
PBT
Weitere Suchbegriffe: 1671954, Steckverbinder, Leiterplatten Steckverbinder & Gehäuse, Steckergehäuse und Stecker, Molex, 10011074, Connectors, PCB Connectors & Wire Housings, Wire Housings & Plugs
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 89,18*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 250 Stück (ab € 0,35672* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 113,05*
€ 134,5295
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 106,08*
€ 126,2352
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 102,87*
€ 122,4153
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 89,18*
€ 106,1242
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.