Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Molex C-Grid III Leiterplatten-Stiftleiste gewinkelt, 14-polig / 2-reihig, Raster 2.54mm, Kabel-Platine,


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1671889
Hersteller:
     Molex
Herst.-Nr.:
     90130-3214
EAN/GTIN:
     5059039331154
Suchbegriffe:
Leiterplattensteckverbinder
Printklemme
Stiftleiste
molex stiftleiste
Serie = C-Grid III
Raster = 2.54mm
Anzahl der Kontakte = 14
Anzahl der Reihen = 2
Gehäuseausrichtung = gewinkelt
Ummantelt/Nicht ummantelt = Ummantelt
Steckverbindersystem = Kabel-Platine
Anschlussart = Löten
Kontaktmaterial = Messing
Nennstrom = 3.0A
Betriebsspannung = 350,0 V

Rechtwinklige Stiftleiste mit Verriegelung. Rechtwinklige Stiftleiste zur Verwendung mit verriegelbaren Gehäusen
Weitere Informationen:
Serie:
C-Grid III
Raster:
2.54mm
Anzahl der Kontakte:
14
Anzahl der Reihen:
2
Gehäuseausrichtung:
gewinkelt
Ummantelt/Nicht ummantelt:
Ummantelt
Steckverbindersystem:
Kabel-Platine
Anschlussart:
Löten
Kontaktmaterial:
Messing
Nennstrom:
3.0A
Betriebsspannung:
350,0 V
Weitere Suchbegriffe: stiftleiste, stiftleiste 14pol, 1671889, Steckverbinder, Leiterplatten Steckverbinder & Gehäuse, Leiterplatten Header, Molex, 901303214, Connectors, PCB Connectors & Wire Housings, PCB Headers
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
128
Frei Haus
ab € 2,03*
€ 2,53*
1
€ 5,90*
ab € 1,25*
€ 3,51*
1 Tag
202
1
€ 14,99*
ab € 1,88*
€ 3,83*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 128 Stück
€ 2,53*
€ 3,01
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 2,03*
€ 2,42
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 128 Stück
Mindestbestellmenge: 128 Stück ( entspricht € 323,84* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Molex
90142-0014
ab € 0,30*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.