Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Molex C-Grid III Stiftleiste gewinkelt, 20-polig / 2-reihig, Raster 2.54mm, Kabel-Platine, Lötanschluss-Anschluss,


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Molex C-Grid III Stiftleiste gewinkelt, 20-polig / 2-reihig, Raster 2.54mm, Kabel-Platine, Lötanschluss-Anschluss,
Artikel-Nr.:
     108EL-1671630
Hersteller:
     Molex
Herst.-Nr.:
     90122-0770
EAN/GTIN:
     5059039301904
Suchbegriffe:
Stiftleiste
molex stiftleiste 20polig
stiftleiste
molex stiftleiste
Serie = C-Grid III
Raster = 2.54mm
Anzahl der Kontakte = 20
Anzahl der Reihen = 2
Gehäuseausrichtung = gewinkelt
Ummantelt/Nicht ummantelt = Nicht ummantelt
Montagetyp = Durchsteckmontage
Anschlussart = Löten
Kontaktmaterial = Messing
Nennstrom = 3.0A
Anschlagstiftlänge = 2.9mm
Passende Stiftlänge = 6.75mm
Betriebsspannung = 350,0 V

Leiterplatten-Stiftleisten Molex C-Grid III 2,54 mm – Serie 90120, 90121, 90122 und 90131. Leiterplatten-Stiftleisten der Serie 90120, 90121, 90122 und 90131, die Teil des 2,54 mm C-Grid III Verbindungssystems sind und die neuesten Anforderungen der Industrie erfüllen. Diese Leiterplatten-Stiftleisten der Serie C-Grid III passen für die Leiterplattenbuchsen und Crimp-Gehäuse der Serie C-Grid III für den Einsatz in Platine-Platine- und Kabel-Platine-Anwendungen. Die Stiftleisten haben einen Ausbruch und können auf Länge geschnitten werden, um für zusätzliche Entwurfsflexibilität zu sorgen. Die Stifte dieser Leiterplatten-Stiftleisten haben eine hohe Haltekraft für eine sichere Steckverbindung. Sobald die Kontakte an die Leiterplatte angelötet sind, bieten sie ebenfalls eine hohe mechanische Festigkeit. Diese 2,54 mm Leiterplatten-Stiftleisten der Serie C-Grid sind in ein- und zweireihigen, vertikalen und rechtwinkligen Montagekonfigurationen für eine Vielzahl von Verbindungsanforderungen erhältlich. Eigenschaften und Vorteile. Geeignet sowohl für Platine-Platine- als auch für Kabel-Platine-Anwendungen Ausbruch für hohe Entwurfsflexibilität Hohe Haltekraft für sichere Steckverbindung Hohe mechanische Festigkeit nach dem Löten. Informationen zur Produktanwendung. Die Steckverbinder der Serie C-Grid III sind für den Einsatz in Industrie, Computertechnik, Medizintechnik, Verbraucherelektronik, Telekommunikation und Transportindustrie geeignet. Anwendungen umfassen Desktop-PCs, Server, Monitore, medizintechnische Geräte, Haushaltsgeräte, Übergabestationen, industrielle Geräte und Kfz-Sicherheitssysteme und -Elektronik.
Weitere Informationen:
Serie:
C-Grid III
Raster:
2.54mm
Anzahl der Kontakte:
20
Anzahl der Reihen:
2
Gehäuseausrichtung:
gewinkelt
Ummantelt/Nicht ummantelt:
Nicht ummantelt
Montagetyp:
Durchsteckmontage
Anschlussart:
Löten
Kontaktmaterial:
Messing
Nennstrom:
3.0A
Anschlagstiftlänge:
2.9mm
Passende Stiftlänge:
6.75mm
Betriebsspannung:
350,0 V
Weitere Suchbegriffe: 1671630, Steckverbinder, Leiterplatten Steckverbinder & Gehäuse, Leiterplatten Header, Molex, 901220770, Connectors, PCB Connectors & Wire Housings, PCB Headers
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
600
Frei Haus
ab € 2,17*
€ 3,22*
1
€ 5,90*
ab € 1,45*
€ 4,44*
2 Tage
85
1
€ 14,99*
ab € 2,60*
€ 6,62*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 600 Stück
€ 3,22*
€ 3,83
pro Stück
ab 1800 Stück
€ 2,74*
€ 3,26
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 2,17*
€ 2,58
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 600 Stück
Mindestbestellmenge: 600 Stück ( entspricht € 1.932,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Multicomp
MC34775
ab € 0,162*
Ähnlich
Samtec
TSW-110-08-L-D-RA
ab € 0,91*
Ähnlich
TE Connectivity
1-826634-0
ab € 1,34*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.