Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Nichicon VZ, THT Aluminium-Elektrolyt Kondensator 330μF ±20% / 35V dc, Ø 10mm x 12.5mm, bis 105°C


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1671545
Hersteller:
     Nichicon
Herst.-Nr.:
     UVZ1V331MPD
EAN/GTIN:
     5059043325392
Suchbegriffe:
Alu Elko
Aluminium Elektrolytkondensator
Aluminium Elko
Elektrolytkondensator
Kapazität = 330µF
Spannung = 35V dc
Montageart = Radial, Durchsteckmontage
Technologie = Aluminium-Elektrolyt
Abmessungen = 10 (Dia.) x 12.5mm
Höhe = 12.5mm
Betriebstemperatur min. = -55°C
Durchmesser = 10mm
Betriebstemperatur max. = +105°C
Lebensdauer = 1000h
Toleranz = ±20%

Nichicon-Serie VZ, 24 μF bis 22000. Nichicon Aluminium-Elektrolytkondensatoren der VZ-Serie sind Miniaturausführungen und verfügen über eine niedrige Impedanz und sehr zuverlässige Kondensatoren für Schaltnetzteile. Die VZ-Serie ist sehr zuverlässig und hat eine Lebensdauer von bis zu 1000 Stunden. Hohe Zuverlässigkeit Großer Temperaturbereich Hoher Brummstrom
Weitere Informationen:
Kapazität:
330µF
Spannung:
35V dc
Montageart:
Radial, Durchsteckmontage
Technologie:
Aluminium-Elektrolyt
Abmessungen:
10 (Dia.) x 12.5mm
Höhe:
12.5mm
Betriebstemperatur min.:
-55°C
Durchmesser:
10mm
Betriebstemperatur max.:
+105°C
Lebensdauer:
1000h
Toleranz:
±20%
Weitere Suchbegriffe: Elko, Elektrolyt Kondensator THT, Elektrolytkondensator THT, Radial Kondensator, elektrolytkondensator tht 330µf 35v, elektrolyt kondensator tht, nichicon alu elko, 1671545, Passive Bauelemente, Kondensatoren, Aluminium Elektrolytkondensatoren, Nichicon, UVZ1V331MPD, Passive Components, Capacitors, Aluminium Capacitors
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,132*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 200 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 200 Stück
€ 0,222*
€ 0,264
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,198*
€ 0,236
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,182*
€ 0,217
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,169*
€ 0,201
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,132*
€ 0,157
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.