Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Nichicon GG Snap-In Aluminium-Elektrolyt Kondensator 2200μF ±20% / 160V dc, Ø 30mm x 45mm, bis 105°C


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1671506
Hersteller:
     Nichicon
Herst.-Nr.:
     LGG2C222MELB45
EAN/GTIN:
     5059043332024
Suchbegriffe:
Alu Elko
Aluminium Elektrolytkondensator
Aluminium Elko
Elektrolytkondensator
Kapazität = 2200µF
Spannung = 160V dc
Montageart = Snap-In
Technologie = Aluminium-Elektrolyt
Abmessungen = 30 (Dia.) x 45mm
Höhe = 45mm
Betriebstemperatur min. = -40°C
Durchmesser = 30mm
Betriebstemperatur max. = +105°C
Anschlussraster = 10mm
Toleranz = ±20%

Serie GG, Snap-in, besonders klein, Nichicon. Die Snap-In-Aluminium-Elektrolytkondensatoren der Serie GU von Nichicon halten 2000 Stunden bei Nennbrummstrom stand. Die Aluminium-Elektrolytkondensatoren der Serie GG mit Snap-In-Anschluss von Nichicon bieten einen großen Kapazitätsbereich mit Spannungen von 160 bis 450 V. Diese besonders kleinen Kondensatoren sind für die Verkleinerung von Anlagen geeignet. Snap-in-Anschlussklemmen Dauerleistung bei Brummstrom von garantiert 2000 Stunden PET-Hülse (nicht PVC) Bleifreie Klemmenbeschichtung
Weitere Informationen:
Kapazität:
2200µF
Spannung:
160V dc
Montageart:
Snap-In
Technologie:
Aluminium-Elektrolyt
Abmessungen:
30 (Dia.) x 45mm
Höhe:
45mm
Betriebstemperatur min.:
-40°C
Durchmesser:
30mm
Betriebstemperatur max.:
+105°C
Anschlussraster:
10mm
Toleranz:
±20%
Weitere Suchbegriffe: Elko, nichicon alu elko, alu elko, alu elko 2200µf, 1671506, Passive Bauelemente, Kondensatoren, Aluminium Elektrolytkondensatoren, Nichicon, LGG2C222MELB45, Passive Components, Capacitors, Aluminium Capacitors
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
50
€ 5,90*
ab € 4,07*
€ 5,33*
Lager 108
200
Frei Haus
ab € 4,58*
€ 5,38*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 200 Stück
€ 5,38*
€ 6,40
pro Stück
ab 250 Stück
€ 5,03*
€ 5,99
pro Stück
ab 500 Stück
€ 4,96*
€ 5,90
pro Stück
ab 25000 Stück
€ 4,58*
€ 5,45
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 200 Stück
Mindestbestellmenge: 200 Stück ( entspricht € 1.076,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.