Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Nichicon LS Snap-In Aluminium-Elektrolyt Kondensator 220μF ±20% / 400V dc, Ø 25mm x 35mm, +85°C


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1671468
Hersteller:
     Nichicon
Herst.-Nr.:
     LLS2G221MELA
EAN/GTIN:
     5059043326474
Suchbegriffe:
Alu Elko
Aluminium Elektrolytkondensator
Aluminium Elko
Elektrolytkondensator
Kapazität = 220µF
Spannung = 400V dc
Montageart = Snap-In
Technologie = Aluminium-Elektrolyt
Abmessungen = 25 (Dia.) x 35mm
Höhe = 35mm
Betriebstemperatur min. = -25°C
Durchmesser = 25mm
Betriebstemperatur max. = +85°C
Lebensdauer = 3000h
Toleranz = ±20%

Serie LS von Nichicon, Universal-Snap-In-Aluminium-Elektrolytkondensatoren. Die Serie LS von Nichicon umfasst Standard-Snap-In-Aluminium-Elektrolytkondensatoren für 85 °C. Sie halten 3000 h bei Nennbrummstrom stand und haben eine Nennspannung von 16 V bis 450 V. Diese Hochleistungs-Bauelemente mit hoher Kapazität sind ideal für die Filterung und Speicherung von Eingangsströmen.
Weitere Informationen:
Kapazität:
220µF
Spannung:
400V dc
Montageart:
Snap-In
Technologie:
Aluminium-Elektrolyt
Abmessungen:
25 (Dia.) x 35mm
Höhe:
35mm
Betriebstemperatur min.:
-25°C
Durchmesser:
25mm
Betriebstemperatur max.:
+85°C
Lebensdauer:
3000h
Toleranz:
±20%
Weitere Suchbegriffe: Elko, elektrolytkondensator 220uf 400v, alu elko, nichicon alu elko, 1671468, Passive Bauelemente, Kondensatoren, Aluminium Elektrolytkondensatoren, Nichicon, LLS2G221MELA, Passive Components, Capacitors, Aluminium Capacitors
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,90*
ab € 578,96*
€ 640,45*
Lager 108
Frei Haus
ab € 755,17*
€ 819,81*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 819,81*
€ 975,5739
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 811,55*
€ 965,7445
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 787,41*
€ 937,0179
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 773,55*
€ 920,5245
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 755,17*
€ 898,6523
pro Packung
1 Packung enthält 250 Stück (ab € 3,02068* pro Stück)
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.