Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Nichicon WZ, SMD Aluminium-Elektrolyt Kondensator 47μF ±20% / 25V dc, Ø 8mm x 6.2mm, bis 105°C


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1671379
Hersteller:
     Nichicon
Herst.-Nr.:
     UWZ1E470MCL1GS
EAN/GTIN:
     5059043563305
Suchbegriffe:
Alu Elko
Aluminium Elektrolytkondensator
Aluminium Elko
Elektrolytkondensator
Kapazität = 47µF
Spannung = 25V dc
Montageart = Oberflächenmontage
Technologie = Aluminium-Elektrolyt
Abmessungen = 8 (Dia.) x 6.2mm
Höhe = 6.2mm
Betriebstemperatur min. = -55°C
Durchmesser = 8mm
Betriebstemperatur max. = +105°C
Lebensdauer = 1000h
Toleranz = ±20%

Aluminium-Elektrolytkondensator, Serie WZ, 105 °C. Die Serie WZ von Nichicon umfasst SMD-Aluminium-Elektrolytkondensatoren mit geringer Impedanz. Die SMD-Kondensatoren der Serie WZ können mit maschineller Bestückung verwendet werden. Geeignet für Aufschmelzlötung bis zu +260 °C, ihre maximale Betriebstemperatur beträgt +105 °C. Die Aluminium-Elektrolytkondensatoren der Serie WZ bieten eine Reihe von Kapazitätswerten zwischen 0,1 μF bis 1500 μF sowie Spannungsoptionen zwischen 6,3 V und 50 V. Eigenschaften und Vorteile:. SMD-Ausführung Hochtemperatur-Aufschmelzlögen bis +260 °C Lösungsmittelschutz Kann mit maschineller Bestückung über Bauelemente-Trägerbänder verwendet werden Ohne Leitung
Weitere Informationen:
Kapazität:
47µF
Spannung:
25V dc
Montageart:
Oberflächenmontage
Technologie:
Aluminium-Elektrolyt
Abmessungen:
8 (Dia.) x 6.2mm
Höhe:
6.2mm
Betriebstemperatur min.:
-55°C
Durchmesser:
8mm
Betriebstemperatur max.:
+105°C
Lebensdauer:
1000h
Toleranz:
±20%
Weitere Suchbegriffe: Elko, Chip-Kondensator, SMD Kondensator, 47uf 25v elektrolytkondensator, chip kondensator, smd kondensator 025v, 1671379, Passive Bauelemente, Kondensatoren, Aluminium Elektrolytkondensatoren, Nichicon, UWZ1E470MCL1GS, Passive Components, Capacitors, Aluminium Capacitors
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,143*
  
Preis gilt ab 500.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 1.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 1000 Stück
€ 0,178*
€ 0,212
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,176*
€ 0,209
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,158*
€ 0,188
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 0,154*
€ 0,183
pro Stück
ab 500000 Stück
€ 0,143*
€ 0,17
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.