Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Nichicon CM, SMD Aluminium-Elektrolyt Kondensator 47μF ±20% / 35V dc, Ø 5mm x 5.8mm, bis 105°C


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1671262
Hersteller:
     Nichicon
Herst.-Nr.:
     UCM1V470MCL1GS
EAN/GTIN:
     5059043115252
Suchbegriffe:
Alu Elko
Aluminium Elektrolytkondensator
Aluminium Elko
Becherelko
Kapazität = 47µF
Spannung = 35V dc
Montageart = Oberflächenmontage
Technologie = Aluminium-Elektrolyt
Abmessungen = 5 (Dia.) x 5.8mm
Höhe = 5.8mm
Betriebstemperatur min. = -55°C
Durchmesser = 5mm
Betriebstemperatur max. = +105°C
Lebensdauer = 2000h
Serie = CM

Induktionsarme Kondensatoren, Serie CM, Nichicon. CM-Aluminium-Elektrolyt-Kondensator-Schaltkreistyp, Serie mit niedriger Impedanz Zum Anwendungsbereich gehören Schalter für elektrische Fensterheber sowie Kraftstoffpumpen. Eigenschaften und Vorteile:. Temperaturbereich bis +105 °C. Nennspannungsbereich: 6,3 V bis 50 V. Geeignet für automatische Bestückungsmaschinen, die mit Trägerband gespeist werden. Erfüllt die RoHS-Richtlinie (2011/65/EU)
Weitere Informationen:
Kapazität:
47µF
Spannung:
35V dc
Montageart:
Oberflächenmontage
Technologie:
Aluminium-Elektrolyt
Abmessungen:
5 (Dia.) x 5.8mm
Höhe:
5.8mm
Betriebstemperatur min.:
-55°C
Durchmesser:
5mm
Betriebstemperatur max.:
+105°C
Lebensdauer:
2000h
Serie:
CM
Weitere Suchbegriffe: Elektrolytkondensator, Elko, Chip-Kondensator, SMD Kondensator, smd elko 47µf 35v, becherelko, smd kondensator 35v, 1671262, Passive Bauelemente, Kondensatoren, Aluminium Elektrolytkondensatoren, Nichicon, UCM1V470MCL1GS, Passive Components, Capacitors, Aluminium Capacitors
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,90*
ab € 108,93*
€ 138,13*
Lager 108
Frei Haus
ab € 101,83*
€ 178,77*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 178,77*
€ 212,7363
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 139,72*
€ 166,2668
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 130,16*
€ 154,8904
pro Packung
ab 8 Packungen
€ 118,33*
€ 140,8127
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 114,64*
€ 136,4216
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 101,83*
€ 121,1777
pro Packung
1 Packung enthält 1.000 Stück (ab € 0,10183* pro Stück)
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.