Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Nichicon CM, SMD Aluminium-Elektrolyt Kondensator 47μF ±20% / 25V dc, Ø 5mm x 5.8mm, bis 105°C


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1671256
Hersteller:
     Nichicon
Herst.-Nr.:
     UCM1E470MCL1GS
EAN/GTIN:
     5059043550176
Suchbegriffe:
Alu Elko
Aluminium Elektrolytkondensator
Aluminium Elko
Elektrolytkondensator
Kapazität = 47µF
Spannung = 25V dc
Montageart = Oberflächenmontage
Technologie = Aluminium-Elektrolyt
Abmessungen = 5 (Dia.) x 5.8mm
Höhe = 5.8mm
Betriebstemperatur min. = -55°C
Durchmesser = 5mm
Betriebstemperatur max. = +105°C
Anschlussraster = 1.3mm
Polarisiert = Polar

Induktionsarme Kondensatoren, Serie CM, Nichicon. CM-Aluminium-Elektrolyt-Kondensator-Schaltkreistyp, Serie mit niedriger Impedanz Zum Anwendungsbereich gehören Schalter für elektrische Fensterheber sowie Kraftstoffpumpen. Eigenschaften und Vorteile:. Temperaturbereich bis +105 °C. Nennspannungsbereich: 6,3 V bis 50 V. Geeignet für automatische Bestückungsmaschinen, die mit Trägerband gespeist werden. Erfüllt die RoHS-Richtlinie (2011/65/EU)
Weitere Informationen:
Kapazität:
47µF
Spannung:
25V dc
Montageart:
Oberflächenmontage
Technologie:
Aluminium-Elektrolyt
Abmessungen:
5 (Dia.) x 5.8mm
Höhe:
5.8mm
Betriebstemperatur min.:
-55°C
Durchmesser:
5mm
Betriebstemperatur max.:
+105°C
Anschlussraster:
1.3mm
Polarisiert:
Polar
Weitere Suchbegriffe: Elko, Chip-Kondensator, SMD Kondensator, 47uf 25v elektrolytkondensator, chip kondensator, smd kondensator 025v, 1671256, Passive Bauelemente, Kondensatoren, Aluminium Elektrolytkondensatoren, Nichicon, UCM1E470MCL1GS, Passive Components, Capacitors, Aluminium Capacitors
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 101,21*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 1.000 Stück (ab € 0,10121* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 166,66*
€ 198,3254
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 140,35*
€ 167,0165
pro Packung
ab 4 Packungen
€ 127,59*
€ 151,8321
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 123,91*
€ 147,4529
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 114,92*
€ 136,7548
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 101,21*
€ 120,4399
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.