Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Nichicon BT, THT Aluminium-Elektrolyt Kondensator 2200μF ±20% / 25V dc, Ø 16mm x 31.5mm, bis 125°C


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1671166
Hersteller:
     Nichicon
Herst.-Nr.:
     UBT1E222MHD8
EAN/GTIN:
     5059043548203
Suchbegriffe:
Alu Elko
Aluminium Elektrolytkondensator
Aluminium Elko
Elektrolytkondensator
Kapazität = 2200µF
Spannung = 25V dc
Montageart = Radial, Durchsteckmontage
Technologie = Aluminium-Elektrolyt
Abmessungen = 16 x 31.5mm
Höhe = 31.5mm
Betriebstemperatur min. = -40°C
Durchmesser = 16mm
Betriebstemperatur max. = +125°C
Lebensdauer = 10000h
Toleranz = ±20%

Serie BT, wärmebeständig (PET-Hülse). Aluminium-Elektrolytkondensatoren der Serie BT von Nichicon sind sehr zuverlässige induktionsarme Produkte in Miniaturausführung mit einer Lastlebensdauer von 10000 Stunden. Die BT-Serie verfügt über einen hohen Temperaturbereich, einen breiten Nennspannungsbereich und hohen Brummstrom. Geeignet für Anwendungen im Bereich der Kfz-Elektronik, in denen eine robuste Leistungsfähigkeit unverzichtbar ist. Eigenschaften und Vorteile:. Hohe Zuverlässigkeit Hoher Brummstrom Lange Lebensdauer bis zu 10.000 Stunden
Weitere Informationen:
Kapazität:
2200µF
Spannung:
25V dc
Montageart:
Radial, Durchsteckmontage
Technologie:
Aluminium-Elektrolyt
Abmessungen:
16 x 31.5mm
Höhe:
31.5mm
Betriebstemperatur min.:
-40°C
Durchmesser:
16mm
Betriebstemperatur max.:
+125°C
Lebensdauer:
10000h
Toleranz:
±20%
Weitere Suchbegriffe: Elko, Elektrolyt Kondensator THT, Elektrolytkondensator THT, Radial Kondensator, nichicon elektrolytkondensator 2200 uf 25v, elektrolyt kondensator tht, elektrolytkondensator tht 2200uf, 1671166, Passive Bauelemente, Kondensatoren, Aluminium Elektrolytkondensatoren, Nichicon, UBT1E222MHD8, Passive Components, Capacitors, Aluminium Capacitors
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
6
€ 5,90*
ab € 47,84*
€ 59,06*
Lager 108
1
Frei Haus
ab € 144,26*
€ 177,68*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 177,68*
€ 211,4392
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 175,87*
€ 209,2853
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 161,23*
€ 191,8637
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 157,74*
€ 187,7106
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 154,88*
€ 184,3072
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 144,26*
€ 171,6694
pro Packung
1 Packung enthält 50 Stück (ab € 2,8852* pro Stück)
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.