Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Nichicon BT, THT Aluminium-Elektrolyt Kondensator 4.7μF ±20% / 50V dc, Ø 8mm x 11.5mm, bis 125°C


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1671109
Hersteller:
     Nichicon
Herst.-Nr.:
     UBT1H4R7MPD8
EAN/GTIN:
     5059043335124
Suchbegriffe:
Alu Elko
Aluminium Elektrolytkondensator
Aluminium Elko
Elektrolytkondensator
Kapazität = 4.7µF
Spannung = 50V dc
Montageart = Radial, Durchsteckmontage
Technologie = Aluminium-Elektrolyt
Abmessungen = 8 x 11.5mm
Höhe = 11.5mm
Betriebstemperatur min. = -40°C
Durchmesser = 8mm
Betriebstemperatur max. = +125°C
Anschlussraster = 3.5mm
Serie = BT

Serie BT, wärmebeständig (PET-Hülse). Aluminium-Elektrolytkondensatoren der Serie BT von Nichicon sind sehr zuverlässige induktionsarme Produkte in Miniaturausführung mit einer Lastlebensdauer von 10000 Stunden. Die BT-Serie verfügt über einen hohen Temperaturbereich, einen breiten Nennspannungsbereich und hohen Brummstrom. Geeignet für Anwendungen im Bereich der Kfz-Elektronik, in denen eine robuste Leistungsfähigkeit unverzichtbar ist. Eigenschaften und Vorteile:. Hohe Zuverlässigkeit Hoher Brummstrom Lange Lebensdauer bis zu 10.000 Stunden
Weitere Informationen:
Kapazität:
4.7µF
Spannung:
50V dc
Montageart:
Radial, Durchsteckmontage
Technologie:
Aluminium-Elektrolyt
Abmessungen:
8 x 11.5mm
Höhe:
11.5mm
Betriebstemperatur min.:
-40°C
Durchmesser:
8mm
Betriebstemperatur max.:
+125°C
Anschlussraster:
3.5mm
Serie:
BT
Weitere Suchbegriffe: Elko, Elektrolyt Kondensator THT, Elektrolytkondensator THT, Radial Kondensator, elektrolytkondensator tht 50v, elektrolyt kondensator tht, nichicon alu elko, 1671109, Passive Bauelemente, Kondensatoren, Aluminium Elektrolytkondensatoren, Nichicon, UBT1H4R7MPD8, Passive Components, Capacitors, Aluminium Capacitors
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
15
€ 5,90*
ab € 24,48*
€ 30,56*
Lager 108
1
€ 8,95*
ab € 28,34*
€ 61,66*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 61,66*
€ 73,3754
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 60,27*
€ 71,7213
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 51,03*
€ 60,7257
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 49,02*
€ 58,3338
pro Packung
ab 15 Packungen
€ 41,67*
€ 49,5873
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 39,75*
€ 47,3025
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 35,08*
€ 41,7452
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 32,74*
€ 38,9606
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 28,34*
€ 33,7246
pro Packung
1 Packung enthält 200 Stück (ab € 0,1417* pro Stück)
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.