Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Toko DFE201612P SMD Induktivität, 240 nH 7.2A mit Eisenpulver-Kern, 2016 Gehäuse 2mm / ±20%


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1670599
Hersteller:
     Toko
Herst.-Nr.:
     DFE201612P-R24M=P2
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
1670599
Passive Bauelemente
Induktivitäten
SMD-Induktivität
Induktivität = 240 nH
Gleichstrom max. = 7.2A
Gehäuse-Form = 2016
Länge = 2mm
Tiefe = 1.6mm
Höhe = 1.2mm
Abmessungen = 2 x 1.6 x 1.2mm
Geschirmt = Ja
Toleranz = ±20%
Gleichstromwiderstand max. = 23mΩ
Serie = DFE201612P
Kernmaterial = Eisenpulver
Betriebstemperatur max. = +125°C

Metalllegierungsinduktoren der Serie DFE201612P. Metalllegierungsinduktoren der Serie DFE201612P enthalten magnetisches Eisenpulver, das großen Strom ermöglicht. Diese festen Induktoren DFE201612P sind für die Schwalllötung geeignet und haben einen Betriebstemperaturbereich von –40∼ bis +125 C Diese SMD-Induktoren sind eine Miniaturausführung: Abmessung 2016 (2,0 mm x 1,6 mm) und haben eine geringe Bauhöhe (max. Höhe 1,2 mm). Diese Metalllegierungsinduktoren dienen auch als flacher Draht für niedrigen Gleichstromwiderstand
Weitere Informationen:
Induktivität:
240 nH
Gleichstrom max.:
7.2A
Gehäuse-Form:
2016
Länge:
2mm
Tiefe:
1.6mm
Höhe:
1.2mm
Abmessungen:
2 x 1.6 x 1.2mm
Geschirmt:
Ja
Toleranz:
±20%
Gleichstromwiderstand max.:
23mΩ
Serie:
DFE201612P
Kernmaterial:
Eisenpulver
Betriebstemperatur max.:
+125°C
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,143*
  
Preis gilt ab 1.500.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 3000 Stück
€ 0,169*
€ 0,201
pro Stück
ab 6000 Stück
€ 0,162*
€ 0,193
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 0,153*
€ 0,182
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,149*
€ 0,177
pro Stück
ab 1500000 Stück
€ 0,143*
€ 0,17
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.