Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EPCOS B57550G1 Thermistor, NTC, 10kΩ, 7s, Toleranz ±1%, 32mW, 1.3 x 2.2mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1670531
Hersteller:
     Epcos
Herst.-Nr.:
     B57550G1103F000
EAN/GTIN:
     5059043326511
Suchbegriffe:
Heissleiter
NTC
Thermische Widerstände
Thermistor
Serie = B57550G1
Temperaturkoeffizient Typ = NTC
Temperatur-Zeitkonstante = 7s
Widerstand @ 25 °C = 10kΩ
Toleranz = ±1%
Nennleistung max. = 32mW
Höhe = 2.2mm
Betriebstemperatur max. = +300°C

Dargestellte Betawerte gelten für den Temperaturbereich 0-100 °C. Epcos Temperatursensor in Glaskörper. Die NCT-Heißleiter der Serie B57550G1 von Epocs haben eine sehr stabile und wärmebeständige vergossene Glaskonstruktion. Die NCT-Heißleiter der Serie B57550G1 verfügen über eine sehr schnelle Ansprechzeit und sind in der Lage, Temperaturen von bis zu 300 °C zu messen.
Weitere Informationen:
Serie:
B57550G1
Temperaturkoeffizient Typ:
NTC
Temperatur-Zeitkonstante:
7s
Widerstand @ 25 °C:
10kΩ
Toleranz:
±1%
Nennleistung max.:
32mW
Höhe:
2.2mm
Betriebstemperatur max.:
+300°C
Weitere Suchbegriffe: epcos heißleiter, heißleiter, 1670531, Passive Bauelemente, Überspannungsschutz-Komponenten, Thermistoren, EPCOS, B57550G1103F000, Passive Components, Surge Protection Components, Thermistor ICs
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
1000
Frei Haus
ab € 2,01*
€ 2,52*
1
€ 6,90*
ab € 1,86*
€ 3,00*
1 Tag
1832
1
€ 14,99*
ab € 1,72*
€ 3,85*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 1000 Stück
€ 2,52*
€ 3,00
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 2,01*
€ 2,39
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 1.000 Stück
Mindestbestellmenge: 1000 Stück ( entspricht € 2.520,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.