Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EPCOS B82725A Netzleitungsdrossel, Ferrit-Kern, 2,7 mH, ±30%, 8A, Radial / R-DC 22mΩ x 25mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1670525
Hersteller:
     Epcos
Herst.-Nr.:
     B82725A2802N001
EAN/GTIN:
     5059043325583
Suchbegriffe:
Drossel Stromkompensiert
Gleichtaktdrossel
Drosselspule
Festinduktivität
Induktivität = 2,7 mH
Gleichstrom max. = 8A
Montageart = Radial
Gleichstromwiderstand max. = 22mΩ
Toleranz = ±30%
Länge = 44mm
Tiefe = 42.4mm
Höhe = 25mm
Abmessungen = 44 x 42.4 x 25mm
Kernmaterial = Ferrit
Anschlussraster = 15 mm, 40mm
Serie = B82725A
Betriebstemperatur max. = +125°C

VDE 0565-2 UL 1283. VDE; UL-anerkannte Komponente. Der Nennstrom I ;sub>R ;/sub> ist bezogen auf 50 Hz @ T ;sub>A ;/sub> 40 °C Die Nenn-Induktivität L ;sub>R ;/sub> ist pro Spule @ 20 °C. Gleichtaktdrossel Epcos Serie B82721A. Stromkompensierende Ringkern-Doppeldrosseln mit einem Ferritkern in einem schwer entflammbaren Vergussmaterial und einer Tasche bis (UL94V-0) Hohe Resonanzfrequenz auf Grund des einzigartigen Wicklungsverfahrens Anwendungen umfassen Schaltnetzteile für Computer, Fernseher und andere empfindliche elektronischen Geräte. Zusätzlich sind die Serie B82721/2/3/4/5A von Drosseln geeignet für elektronische Vorschaltgeräte in Lampen und die Drosseln Serie B82725J sind ideal geeignet für Waschmaschinen und Ladegeräte. Flache horizontale Versionen (-A/-B) Senkrechte Versionen (-J/-K) sparenr Platz auf der Leiterplatte
Weitere Informationen:
Induktivität:
2,7 mH
Gleichstrom max.:
8A
Montageart:
Radial
Gleichstromwiderstand max.:
22mΩ
Toleranz:
±30%
Länge:
44mm
Tiefe:
42.4mm
Höhe:
25mm
Abmessungen:
44 x 42.4 x 25mm
Kernmaterial:
Ferrit
Anschlussraster:
15 mm, 40mm
Serie:
B82725A
Betriebstemperatur max.:
+125°C
Weitere Suchbegriffe: epcos drosselspule, festinduktivität, 1670525, Passive Bauelemente, Induktivitäten, Induktivitäten bedrahtet, EPCOS, B82725A2802N001, Passive Components, Inductors, Leaded Inductors
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
160
Frei Haus
ab € 3,21*
€ 4,00*
1
€ 6,90*
ab € 2,94*
€ 5,03*
1 Tag
289
1
€ 14,99*
ab € 3,79*
€ 9,54*
1
€ 5,90*
ab € 4,46*
€ 10,41*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 160 Stück
€ 4,00*
€ 4,76
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,21*
€ 3,82
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 160 Stück
Mindestbestellmenge: 160 Stück ( entspricht € 640,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.