| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-1670378 Herst.-Nr.: B67345B0001X087 EAN/GTIN: 5059043333441 |
| |
|
| | |
| Kerngröße = U 93/104/30 Zur Verwendung mit = Netztransformatoren Abmessungen = 93 x 76 x 30mm AL-Wert Induktivität = 5700nH Material = N87 Tiefe = 30mm Länge = 93mm Breite = 76mm
1) Der AL-Wert in der Tabelle gilt für einen Kern-Satz, bestehend aus zwei U-Kernen ohne Luftspalt. 2) Der AL-Wert in der Tabelle gilt für einen Kern-Satz, bestehend aus einem U- und einem I-Kern ohne Luftspalt. U- und I-Kerne. EPCOS U-Kerne haben einen rechteckigen Querschnitt und I-Kerne bestehen aus SIFERRIT-Materialien N27 und N87. Aufgrund der hohen Sättigungsflussdichte, der hohen Curie-Temperatur und den geringen Abstrahlungsverlusten sind sie für Leistungs-, Impuls- und Hochspannungstransformatoren geeignet. U und I-Kerne sind separat erhältlich. Anwendungsbereich. Speicherdrosseln und Transformatoren Netztransformatoren Weitere Informationen: | | Kerngröße: | U 93/104/30 | Zur Verwendung mit: | Netztransformatoren | Abmessungen: | 93 x 76 x 30mm | AL-Wert Induktivität: | 5700nH | Material: | N87 | Tiefe: | 30mm | Länge: | 93mm | Breite: | 76mm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: 1670378, Stromversorgungen & Transformatoren, Transformatoren, Transformatorkerne, EPCOS, B67345B0001X087, Power Supplies & Transformers, Transformers, Transformer Cores |
| | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 108 | | | | 8 | | Frei Haus | ab € 33,29* | € 44,80* | | | | | | | | | 1 | | € 6,90* | ab € 36,40* | € 48,16* | | | | | | | | 1 | | € 5,90* | ab € 22,87* | € 48,86* | | | | | 1 Tag | | | 1 | | Frei Haus | ab € 34,93* | € 54,35* | | | | | 1 Tag | | | 1 | | € 14,99* | ab € 29,72* | € 60,32* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 108 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 8 Stück | Mindestbestellmenge: 8 Stück ( entspricht € 358,40* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 108 | | Versand: Lager 108 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,95* | | ab € 90,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|