Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EPCOS B82721K Netzleitungsdrossel, Ferrit-Kern, 6,8 mH, ±30%, 1.2A, Radial / R-DC 280mΩ x 20.3mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1670311
Hersteller:
     Epcos
Herst.-Nr.:
     B82721K2122N020
EAN/GTIN:
     5059043322889
Suchbegriffe:
Drossel Stromkompensiert
Gleichtaktdrossel
Drosselspule
Festinduktivität
Induktivität = 6,8 mH
Gleichstrom max. = 1.2A
Montageart = Radial
Gleichstromwiderstand max. = 280mΩ
Toleranz = ±30%
Länge = 18.2mm
Tiefe = 13.2mm
Höhe = 20.3mm
Abmessungen = 18.2 x 13.2 x 20.3mm
Kernmaterial = Ferrit
Anschlussraster = 10 mm, 15mm
Serie = B82721K
Betriebstemperatur max. = +125°C

VDE 0565-2 UL 1283. VDE; UL-anerkannte Komponente. Der Nennstrom I ;sub>R ;/sub> ist bezogen auf 50 Hz @ T ;sub>A ;/sub> 40 °C Die Nenn-Induktivität L ;sub>R ;/sub> ist pro Spule @ 20 °C. Gleichtaktdrossel Epcos Serie B82721A. Stromkompensierende Ringkern-Doppeldrosseln mit einem Ferritkern in einem schwer entflammbaren Vergussmaterial und einer Tasche bis (UL94V-0) Hohe Resonanzfrequenz auf Grund des einzigartigen Wicklungsverfahrens Anwendungen umfassen Schaltnetzteile für Computer, Fernseher und andere empfindliche elektronischen Geräte. Zusätzlich sind die Serie B82721/2/3/4/5A von Drosseln geeignet für elektronische Vorschaltgeräte in Lampen und die Drosseln Serie B82725J sind ideal geeignet für Waschmaschinen und Ladegeräte. Flache horizontale Versionen (-A/-B) Senkrechte Versionen (-J/-K) sparenr Platz auf der Leiterplatte
Weitere Informationen:
Induktivität:
6,8 mH
Gleichstrom max.:
1.2A
Montageart:
Radial
Gleichstromwiderstand max.:
280mΩ
Toleranz:
±30%
Länge:
18.2mm
Tiefe:
13.2mm
Höhe:
20.3mm
Abmessungen:
18.2 x 13.2 x 20.3mm
Kernmaterial:
Ferrit
Anschlussraster:
10 mm, 15mm
Serie:
B82721K
Betriebstemperatur max.:
+125°C
Weitere Suchbegriffe: epcos drosselspule, festinduktivität, 1670311, Passive Bauelemente, Induktivitäten, Induktivitäten bedrahtet, EPCOS, B82721K2122N020, Passive Components, Inductors, Leaded Inductors
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
720
Frei Haus
ab € 1,30*
€ 1,64*
1
€ 6,90*
ab € 1,26*
€ 1,98*
1
€ 5,90*
ab € 1,12*
€ 3,26*
1 Tag
15412
1
€ 14,99*
ab € 1,12*
€ 3,79*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 720 Stück
€ 1,64*
€ 1,95
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,30*
€ 1,55
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 720 Stück
Mindestbestellmenge: 720 Stück ( entspricht € 1.180,80* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Würth Elektronik
7446121007
ab € 1,67*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.