Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EPCOS B57213P0***M3*1 Thermistor, NTC, 3Ω, 80s, Toleranz ±20%, 3800mW, 14.5 x 7 x 22mm


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1670142
Hersteller:
     Epcos
Herst.-Nr.:
     B57213P0309M301
EAN/GTIN:
     5059043328089
Suchbegriffe:
Heissleiter
NTC
Thermische Widerstände
Thermistor
Serie = B57213P0***M3*1
Temperaturkoeffizient Typ = NTC
Temperatur-Zeitkonstante = 80s
Widerstand @ 25 °C = 3Ω
Toleranz = ±20%
Nennleistung max. = 3800mW
Tiefe = 7mm
Höhe = 22mm
Betriebstemperatur max. = +170°C

Epcos Thermistoren für Einschaltstrombegrenzung B5721x. Anwendungen in Kommunikations-Peripheriegeräten wie z. B. Schaltnetzteilen Schwarz beschichtete Thermistorscheibe, schwer entflammbar gemäß UL94V0 Anschlussdrähte aus verzinntem Kupfer Widerstand und Toleranz aufgestanzt Hohe Stabilität der elektrischen Eigenschaften
Weitere Informationen:
Serie:
B57213P0***M3*1
Temperaturkoeffizient Typ:
NTC
Temperatur-Zeitkonstante:
80s
Widerstand @ 25 °C:
Toleranz:
±20%
Nennleistung max.:
3800mW
Tiefe:
7mm
Höhe:
22mm
Betriebstemperatur max.:
+170°C
Weitere Suchbegriffe: epcos heißleiter, heißleiter, 1670142, Passive Bauelemente, Überspannungsschutz-Komponenten, Thermistoren, EPCOS, B57213P0309M301, Passive Components, Surge Protection Components, Thermistor ICs
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 485,17*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 1.000 Stück (ab € 0,48517* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 562,95*
€ 669,9105
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 528,46*
€ 628,8674
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 514,62*
€ 612,3978
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 505,12*
€ 601,0928
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 485,17*
€ 577,3523
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.