Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bourns CHV Dickschicht SMD-Widerstand 100kΩ ±1% / 0.5W ±100ppm/°C, 2010 (5025M) Gehäuse


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1669974
Hersteller:
     Bourns
Herst.-Nr.:
     CHV2010-FX-1003ELF
EAN/GTIN:
     5059043326368
Suchbegriffe:
Dickfilmwiderstand
Dickschichtwiderstand
Hochspannungswiderstand
SMD Widerstand
Widerstand = 100kΩ
Technologie = Dickschicht
Gehäuse-Form = 2010 (5025M)
Toleranz = ±1%
Leistung = 0.5W
Temperaturkoeffizient = ±100ppm/°C
Serie = CHV
Betriebstemperatur min. = -55°C
Betriebstemperatur max. = +155°C

2010 Hochspannungswiderstand, CHV-Serie. Dickschicht-Chipwiderstände, Hochspannung, Serie CHV Großer Widerstandsbereich Anwendungen umfassen Hochspannungsanwendungen und Unterhaltungselektronik
Weitere Informationen:
Widerstand:
100kΩ
Technologie:
Dickschicht
Gehäuse-Form:
2010 (5025M)
Toleranz:
±1%
Leistung:
0.5W
Temperaturkoeffizient:
±100ppm/°C
Serie:
CHV
Betriebstemperatur min.:
-55°C
Betriebstemperatur max.:
+155°C
Weitere Suchbegriffe: Widerstand, Widerstände, widerstand 0,5 watt, widerstand, widerstand bourns, 1669974, Passive Bauelemente, Festwiderstände, SMD-Widerstände, Bourns, CHV2010FX1003ELF, Passive Components, Fixed Resistors, Surface Mount Resistors
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
32000
Frei Haus
ab € 686,76*
€ 686,78*
Lager 108
1
Frei Haus
ab € 650,00*
€ 747,28*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 747,28*
€ 889,2632
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 690,36*
€ 821,5284
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 672,92*
€ 800,7748
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 662,72*
€ 788,6368
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 650,00*
€ 773,50
pro Packung
1 Packung enthält 4.000 Stück (ab € 0,1625* pro Stück)
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
RS Pro
1839577
ab € 40,52*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.