Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

AEC-Q200 Bourns Serie 4800P Widerstands-Array, 8 x 2.2kΩ, 1.28W ±2%, Bauform DIP


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1669966
Hersteller:
     Bourns
Herst.-Nr.:
     4816P-1-222LF
EAN/GTIN:
     5059043295695
Suchbegriffe:
SMD Widerstand
Widerstands-Netzwerk
widerstands netzwerk
Widerstand = 2.2kΩ
Widerstandstyp = Netzwerk
Gehäuse-Form = DIP
Leistung = 1.28W
Anschlussart = Standard SMD
Toleranz = ±2%
Automobilstandard = AEC-Q200
Leistung je Widerstand = 0.16W
Schaltungsbezeichnung = ISOL
Länge = 12.45mm
Tiefe = 2.03mm
Höhe = 7.62mm
Abmessungen = 12.45 x 7.62 x 2.03mm
Anzahl der Anschlüsse = 16
Temperaturkoeffizient = ±100ppm/°C

AEC-Q200-zertifiziert. Dickschicht-SMD, mittleres Gehäuse – Serie 4800P. 16-polige, geformte, oberflächenmontierte DIL-Widerstandsnetzwerke, für automatische Einsetzvorrichtungen und alle beliebten Lötverfahren geeignet. Markierung auf kontrastreichem Hintergrund für permanente Identifikation Konforme Kabel, um Ermüdung der Lötstelle zu verringern Standard-Schaltplan: isolierter, zweifacher Abschluss mit Bus. Informationen zur Produktanwendung. Diese SMD-Widerstandnetzwerke sind gemäß AEC-Q200 zugelassen und geeignet für den Einsatz in der Automobilindustrie.
Weitere Informationen:
Widerstand:
2.2kΩ
Widerstandstyp:
Netzwerk
Gehäuse-Form:
DIP
Leistung:
1.28W
Anschlussart:
Standard SMD
Toleranz:
±2%
Automobilstandard:
AEC-Q200
Leistung je Widerstand:
0.16W
Schaltungsbezeichnung:
ISOL
Länge:
12.45mm
Tiefe:
2.03mm
Höhe:
7.62mm
Abmessungen:
12.45 x 7.62 x 2.03mm
Anzahl der Anschlüsse:
16
Temperaturkoeffizient:
±100ppm/°C
Weitere Suchbegriffe: 1669966, Passive Bauelemente, Festwiderstände, Widerstands-Arrays, Bourns, 4816P1222LF, Passive Components, Fixed Resistors, Resistor Arrays
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
2000
Frei Haus
ab € 0,61*
€ 0,76*
10
€ 6,90*
ab € 0,58*
€ 0,88*
1 Tag
1846
5
€ 14,99*
ab € 0,524*
€ 1,53*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2000 Stück
€ 0,76*
€ 0,90
pro Stück
ab 37500 Stück
€ 0,61*
€ 0,73
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 2.000 Stück
Mindestbestellmenge: 2000 Stück ( entspricht € 1.520,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.