Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Murata BLM18BD, 0603 (1608M), 50mA, 1.6 x 0.8 x 0.8mm


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1669848
Hersteller:
     Murata
Herst.-Nr.:
     BLM18BD252SN1D
EAN/GTIN:
     5059043535432
Suchbegriffe:
Ferritperlen
Gehäusetyp = 0603 (1608M)
Impedanz bei 100 MHz = 2500Ω
Nennstrom = 50mA
Typ = SMD-Ferritperlen
Abmessungen = 1.6 x 0.8 x 0.8mm
Länge = 1.6mm
Tiefe = 0.8mm
Gleichstromwiderstand max. = 1.5Ω
Material = Ferrit

CMS 0603 Ferritfilter - Serie BLM18B. Diese Filter wurden für den Einsatz als Widerstände für elektronische Rauschfrequenzen entwickelt Schränken potenzielle Störungen ein Erzeugen keinerlei Verzerrung Entwickelt für Hochgeschwindigkeits-Datenübertragungsleitungen
Weitere Informationen:
Gehäusetyp:
0603 (1608M)
Impedanz bei 100 MHz:
2500Ω
Nennstrom:
50mA
Typ:
SMD-Ferritperlen
Abmessungen:
1.6 x 0.8 x 0.8mm
Länge:
1.6mm
Tiefe:
0.8mm
Gleichstromwiderstand max.:
1.5Ω
Material:
Ferrit
Weitere Suchbegriffe: 1669848, Passive Bauelemente, EMV-Filter und -Schutz, Murata, BLM18BD252SN1D, Passive Components, EMI Filters & Protection, Ferrite Beads
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 81,32*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 4.000 Stück (ab € 0,02033* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 104,56*
€ 124,4264
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 104,04*
€ 123,8076
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 98,60*
€ 117,334
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 91,28*
€ 108,6232
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 81,32*
€ 96,7708
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.