Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Murata POSISTOR PRG Thermistor, PTC, 220Ω, 0603 (1608M), Toleranz ±20%, 1.6 x 0.8 x 0.8mm


Menge:  Packungen  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1669508
Hersteller:
     Murata
Herst.-Nr.:
     PRG18BB221MB1RB
EAN/GTIN:
     5059043333540
Suchbegriffe:
Kaltleiter
PTC
Thermische Widerstände
Thermistor
Serie = POSISTOR PRG
Temperaturkoeffizient Typ = PTC
Widerstand @ 25 °C = 220Ω
Toleranz = ±20%
Gehäuse-Form = 0603 (1608M)
Länge = 1.6mm
Tiefe = 0.8mm
Höhe = 0.8mm
Abmessungen = 1.6 x 0.8 x 0.8mm

PTC-Thermistoren für den Überstromschutz mit Chip, Serie POSISTOR® PRG 0603 und 0805. PTC-Thermistoren für den Überstromschutz mit Chip der Serie POSISTOR® PRG 0603 und 0805 mit rückstellbarer Funktion ermöglichen den wiederholten Einsatz. Diese POSISTOR® PTC-Thermistoren bieten schnellen Betrieb bei Überstrombedingungen. Diese Serie ist für den Einsatz als Strombegrenzungswiderstand und als Gegenmaßnahme zu Schaltkreisprüfungen geeignet. Eigenschaften und Vorteile:. Schneller Betrieb bei einem Überstromzustand Überstromschutz mit Rückstellfunktion, kann immer wieder verwendet werden Kann als Strombegrenzungswiderstand verwendet werden Abmessungen (L x B x T): 1,60 x 0,80 x 0,80 mm
Weitere Informationen:
Serie:
POSISTOR PRG
Temperaturkoeffizient Typ:
PTC
Widerstand @ 25 °C:
220Ω
Toleranz:
±20%
Gehäuse-Form:
0603 (1608M)
Länge:
1.6mm
Tiefe:
0.8mm
Höhe:
0.8mm
Abmessungen:
1.6 x 0.8 x 0.8mm
Weitere Suchbegriffe: ptc murata, kaltleiter, 1669508, Passive Bauelemente, Überspannungsschutz-Komponenten, Thermistoren, Murata, PRG18BB221MB1RB, Passive Components, Surge Protection Components, Thermistor ICs
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
2040
10
pro Stück
€ 14,99*
ab € 0,135*
€ 0,415*
Lager 108
400
pro Packung
Frei Haus
ab € 1,73*
€ 2,11*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 400 Packungen
€ 2,11*
€ 2,5109
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 1,94*
€ 2,3086
pro Packung
ab 1000 Packungen
€ 1,89*
€ 2,2491
pro Packung
ab 150000 Packungen
€ 1,73*
€ 2,0587
pro Packung
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 0,173* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 400 Packungen
Mindestbestellmenge: 400 Packungen ( entspricht € 844,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.