Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Panasonic EE - A, THT Aluminium-Elektrolyt Kondensator 22μF ±20% / 350V dc, Ø 12.5mm x 20mm, bis 105°C


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1668263
Hersteller:
     Panasonic
Herst.-Nr.:
     EEUEE2V220
EAN/GTIN:
     5059039513321
Suchbegriffe:
Alu Elko
Aluminium Elektrolytkondensator
Aluminium Elko
Becherelko
Kapazität = 22µF
Spannung = 350V dc
Montageart = Radial, Durchsteckmontage
Technologie = Aluminium-Elektrolyt
Abmessungen = 12.5 (Dia.) x 20mm
Höhe = 20mm
Betriebstemperatur min. = -25°C
Durchmesser = 12.5mm
Betriebstemperatur max. = +105°C
Lebensdauer = 10000h
Toleranz = ±20%

Serie EE. Elektrolytkondensatoren der Serie EE, Typ A von Panasonic verfügen über eine Lebensdauer von 8000 Stunden bis 10000 Stunden (je nach Größe). Diese radialen Kondensatoren bieten einen um 40 % höheren Brummstrom bei hoher Frequenz als die Serie Panasonic ED. Hoher Brummstrom Ausgezeichnete Langlebigkeit Geringe Impedanz. Anwendungsbereich. Panasonic Elektrolytkondensatoren Serie EE, Typ A, sind aufgrund ihrer hohen Zuverlässigkeit ideal für den Einsatz in Industriemessgeräten.
Weitere Informationen:
Kapazität:
22µF
Spannung:
350V dc
Montageart:
Radial, Durchsteckmontage
Technologie:
Aluminium-Elektrolyt
Abmessungen:
12.5 (Dia.) x 20mm
Höhe:
20mm
Betriebstemperatur min.:
-25°C
Durchmesser:
12.5mm
Betriebstemperatur max.:
+105°C
Lebensdauer:
10000h
Toleranz:
±20%
Weitere Suchbegriffe: Elektrolytkondensator, Elko, Elektrolyt Kondensator THT, Elektrolytkondensator THT, Panasonic Elko, Radial Kondensator, elektrolytkondensator tht 22uf, becherelko, alu elko panasonic, 1668263, Passive Bauelemente, Kondensatoren, Aluminium Elektrolytkondensatoren, Panasonic, EEUEE2V220, Passive Components, Capacitors, Aluminium Capacitors
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
100
pro Stück
€ 8,95*
ab € 0,65*
€ 0,83*
1 Tag
164
3
pro Stück
€ 5,95*
ab € 0,60*
€ 1,13*
1
pro Stück
€ 5,90*
ab € 0,56*
€ 1,61*
1 Tag
3121
1
pro Stück
€ 14,99*
ab € 0,504*
€ 1,92*
1 Tag
7
1
pro Stück
Frei Haus
ab € 1,23*
€ 2,08*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,83*
€ 0,99
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,75*
€ 0,89
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,72*
€ 0,86
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,65*
€ 0,77
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 83,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Rubycon
350PX22MEFCG412.5X20
ab € 0,36*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.