Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KYOCERA AVX TAJ Kondensator, MnO2, 10μF, 25V dc SMD, ±10%, Gehäuse 6032-15, +125°C


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1667845
Hersteller:
     KYOCERA AVX
Herst.-Nr.:
     TAJW106K025RNJ
EAN/GTIN:
     5059043290850
Suchbegriffe:
Elektrolytkondensator
Elko
Chip-Kondensator
SMD Kondensator
Technologie = MnO2
Kapazität = 10µF
Spannung = 25V dc
Montageart = Oberflächenmontage
Gehäuse-Form = 6032-15
Äquivalenter Serienwiderstand = 1.8Ω
Toleranz = ±10%
Länge = 6mm
Tiefe = 3.2mm
Höhe = 1.5mm
Abmessungen = 6 x 3.2 x 1.5mm
Serie = TAJ
Betriebstemperatur max. = +125°C
Leckstrom = 2,5 μA

Serie TAJ, niedrige Bauhöhe. Kapazitätstoleranz 10 %
Weitere Informationen:
Technologie:
MnO2
Kapazität:
10µF
Spannung:
25V dc
Montageart:
Oberflächenmontage
Gehäuse-Form:
6032-15
Äquivalenter Serienwiderstand:
1.8Ω
Toleranz:
±10%
Länge:
6mm
Tiefe:
3.2mm
Höhe:
1.5mm
Abmessungen:
6 x 3.2 x 1.5mm
Serie:
TAJ
Betriebstemperatur max.:
+125°C
Leckstrom:
2,5 μA
Weitere Suchbegriffe: Tantal Elektrolytkondensator, Tantal Elko, Tantalkondensator, elko 10µf 25v smd, chip-kondensator avx, chip kondensator, 1667845, Passive Bauelemente, Kondensatoren, KYOCERA AVX, TAJW106K025RNJ, Passive Components, Capacitors, Tantalum Capacitors
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1000
€ 5,90*
ab € 0,34*
€ 0,42*
Lager 108
1000
Frei Haus
ab € 0,80*
€ 0,91*
2 Tage
320
1
€ 14,99*
ab € 0,565*
€ 1,91*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 1000 Stück
€ 0,91*
€ 1,08
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,80*
€ 0,95
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 1.000 Stück
Mindestbestellmenge: 1000 Stück ( entspricht € 910,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.