Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Vishay VR25 Metallguss Widerstand 5.6MΩ ±5% / 0.25W


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1667826
Hersteller:
     Vishay
Herst.-Nr.:
     VR25000005604JA100
EAN/GTIN:
     5059040708129
Suchbegriffe:
Drahtwiderstand
Metalloxid Widerstand
Metalloxidwiderstand
Metallschichtwiderstand
Widerstand = 5.6MΩ
Leistung = 0.25W
Toleranz = ±5%
Technologie = Metallguss
Serie = VR25
Temperaturkoeffizient = ±200ppm/°C

Serie VR25, axial. Metallglasur-Dickschichtwiderstände Sicherheitsanforderungen gemäß IEC65 Farbcode gemäß IEC62
Weitere Informationen:
Widerstand:
5.6MΩ
Leistung:
0.25W
Toleranz:
±5%
Technologie:
Metallguss
Serie:
VR25
Temperaturkoeffizient:
±200ppm/°C
Weitere Suchbegriffe: vishay drahtwiderstand, drahtwiderstand, drahtwiderstand 0,25w, 1667826, Passive Bauelemente, Festwiderstände, Durchsteckwiderstände, Vishay, VR25000005604JA100, Passive Components, Fixed Resistors, Through Hole Resistors
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
1000
€ 8,95*
ab € 0,0609*
€ 0,0818*
1 Tag
1000
1
€ 14,99*
ab € 0,0763*
€ 0,4936*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 1000 Stück
€ 0,0818*
€ 0,0973
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,0609*
€ 0,0725
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 1.000 Stück
Mindestbestellmenge: 1000 Stück ( entspricht € 81,80* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Multicomp
MCF 0.25W 5M6
ab € 0,0067*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.