Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Vishay MCT Dünnschicht SMD-Widerstand 1.1kΩ ±0.1% / 0.1W ±25ppm/°C, 0603 (1608M) Gehäuse


Menge:  Packungen  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1667811
Hersteller:
     Vishay
Herst.-Nr.:
     MCT06030D1101BP500
EAN/GTIN:
     5059040775114
Suchbegriffe:
Dünnfilmwiderstand
Dünnschichtwiderstand
Thin Film Widerstand
Präzisionswiderstand
Widerstand = 1.1kΩ
Technologie = Dünnschicht
Gehäuse-Form = 0603 (1608M)
Toleranz = ±0.1%
Leistung = 0.1W
Temperaturkoeffizient = ±25ppm/°C
Serie = MCT
Betriebstemperatur min. = -55°C
Betriebstemperatur max. = +155°C

EN 140401-801. CMS Schichtwiderstände 0,032 W 0,1 %. CMS Präzisions-Schichtwiderstände in 0603-Gehäusen (RR 1608M). Niedriger Temperaturkoeffizient: ±25 ppm/K. Anwendungen: Automobilsektor, Prüfen ; Messen, Medizintechnik und Industriegeräte.
Weitere Informationen:
Widerstand:
1.1kΩ
Technologie:
Dünnschicht
Gehäuse-Form:
0603 (1608M)
Toleranz:
±0.1%
Leistung:
0.1W
Temperaturkoeffizient:
±25ppm/°C
Serie:
MCT
Betriebstemperatur min.:
-55°C
Betriebstemperatur max.:
+155°C
Weitere Suchbegriffe: Widerstands Dekade, Widerstandsdekade, SMD Widerstand, präzisionswiderstand vishay, thin film widerstand, 1667811, Passive Bauelemente, Festwiderstände, SMD-Widerstände, Vishay, MCT06030D1101BP500, Passive Components, Fixed Resistors, Surface Mount Resistors
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
14650
10
pro Stück
€ 14,99*
ab € 0,0422*
€ 0,1316*
Lager 108
500
pro Packung
Frei Haus
ab € 0,51*
€ 0,64*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 500 Packungen
€ 0,64*
€ 0,7616
pro Packung
ab 1000 Packungen
€ 0,61*
€ 0,7259
pro Packung
ab 5000 Packungen
€ 0,54*
€ 0,6426
pro Packung
ab 10000 Packungen
€ 0,53*
€ 0,6307
pro Packung
ab 25000000 Packungen
€ 0,51*
€ 0,6069
pro Packung
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 0,051* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 500 Packungen
Mindestbestellmenge: 500 Packungen ( entspricht € 320,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.