Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Vishay MBB0207 Dünnschicht Widerstand 1.2kΩ ±1% / 0.6W


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Vishay MBB0207 Dünnschicht Widerstand 1.2kΩ ±1% / 0.6W
Artikel-Nr.:
     108EL-1667772
Hersteller:
     Vishay
Herst.-Nr.:
     MBB02070C1201FCT00
EAN/GTIN:
     5059040775763
Suchbegriffe:
1667772
Passive Bauelemente
Festwiderstände
Durchsteckwiderstände
Widerstand = 1.2kΩ
Leistung = 0.6W
Toleranz = ±1%
Technologie = Dünnschicht
Serie = MBB0207
Temperaturkoeffizient = ±50ppm/°C

Serie MBB 0207, 0,6 W (1 kΩ → 10 MΩ). MBA/SMA 0204, MBB/SMA 0207 und MBE/SMA 0414 professionelle Dünnschichtwiderstände mit Anschlussdrähten sind der Universalwiderstand für alle Bereiche der professionellen Elektronik, in denen Zuverlässigkeit und Stabilität von großer Bedeutung sind. Zu den typischen Anwendungen gehören Industrie-, Telekommunikations- und medizintechnische Geräte. Funktionen. - erhältlich in Standardausführung oder CECC-Version (IECQ-CECC-zugelassen gemäß EN 140101-806) - Advanced Dünnschicht-Technologie - Verlustleistung bis zu 1 W - Ausgezeichnete Gesamtstabilität: Klasse 0,25 - Großer professioneller Bereich: 0,22 Ω bis 22 MΩ - bleifreier Anschlussdraht (Pb) - Die reine Zinnbeschichtung bietet Kompatibilität mit bleifreien (Pb) und bleihaltigen Lötverfahren - AEC-Q200-zertifiziert
Weitere Informationen:
Widerstand:
1.2kΩ
Leistung:
0.6W
Toleranz:
±1%
Technologie:
Dünnschicht
Serie:
MBB0207
Temperaturkoeffizient:
±50ppm/°C
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 101,85*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 5.000 Stück (ab € 0,02037* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 191,40*
€ 227,766
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 182,20*
€ 216,818
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 119,15*
€ 141,7885
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 117,65*
€ 140,0035
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 101,85*
€ 121,2015
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.