Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Vishay MBA0204 Dünnschicht Widerstand 820Ω ±1% / 0.4W


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1667710
Hersteller:
     Vishay
Herst.-Nr.:
     MBA02040C8200FC100
EAN/GTIN:
     5059040769182
Suchbegriffe:
1667710
Passive Bauelemente
Festwiderstände
Durchsteckwiderstände
Widerstand = 820Ω
Leistung = 0.4W
Toleranz = ±1%
Technologie = Dünnschicht
Serie = MBA0204
Temperaturkoeffizient = ±50ppm/°C

;BulkPacksymbol/> Produkte mit diesem Symbol können in Großpackungen bestellt werden. Bei der Bestellung ist der Bestellnummer der Buchstabe A nachzustellen. Serie MBA0204, 0,4 W, axial. Professionelle Dünnschichtwiderstände mit Anschlussdrähten Ausgelegt für bis zu 1 W Wärmeabstrahlung Ausgezeichnete Gesamtstabilität: Klasse 0,25 Großer professioneller Bereich: 0,22 Ω bis 22 MΩ Anschlussdraht frei von Blei (Pb) Reine Zinnbeschichtung ermöglicht Lötprozesse mit und ohne Blei (Pb) Anwendungen in Industrie, Telekommunikation, medizintechnischen Geräten und im Automobilbau
Weitere Informationen:
Widerstand:
820Ω
Leistung:
0.4W
Toleranz:
±1%
Technologie:
Dünnschicht
Serie:
MBA0204
Temperaturkoeffizient:
±50ppm/°C
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 40,72*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 1.000 Stück (ab € 0,04072* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 79,24*
€ 94,2956
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 65,26*
€ 77,6594
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 51,10*
€ 60,809
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 50,50*
€ 60,095
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 46,78*
€ 55,6682
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 40,72*
€ 48,4568
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.