Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Vishay MBA0204 Dünnschicht Widerstand 130Ω ±1% / 0.4W


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1667703
Hersteller:
     Vishay
Herst.-Nr.:
     MBA02040C1300FC100
EAN/GTIN:
     5059040762534
Suchbegriffe:
1667703
Passive Bauelemente
Festwiderstände
Durchsteckwiderstände
Widerstand = 130Ω
Leistung = 0.4W
Toleranz = ±1%
Technologie = Dünnschicht
Serie = MBA0204
Temperaturkoeffizient = ±50ppm/°C

;BulkPacksymbol/> Produkte mit diesem Symbol können in Großpackungen bestellt werden. Bei der Bestellung ist der Bestellnummer der Buchstabe A nachzustellen. Serie MBA0204, 0,4 W, axial. Professionelle Dünnschichtwiderstände mit Anschlussdrähten Ausgelegt für bis zu 1 W Wärmeabstrahlung Ausgezeichnete Gesamtstabilität: Klasse 0,25 Großer professioneller Bereich: 0,22 Ω bis 22 MΩ Anschlussdraht frei von Blei (Pb) Reine Zinnbeschichtung ermöglicht Lötprozesse mit und ohne Blei (Pb) Anwendungen in Industrie, Telekommunikation, medizintechnischen Geräten und im Automobilbau
Weitere Informationen:
Widerstand:
130Ω
Leistung:
0.4W
Toleranz:
±1%
Technologie:
Dünnschicht
Serie:
MBA0204
Temperaturkoeffizient:
±50ppm/°C
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 60,95*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 1.000 Stück (ab € 0,06095* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 104,49*
€ 124,3431
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 89,38*
€ 106,3622
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 75,39*
€ 89,7141
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 71,93*
€ 85,5967
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 60,95*
€ 72,5305
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.