Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Vishay MBA0204 Dünnschicht Widerstand 150kΩ ±1% / 0.4W


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1667692
Hersteller:
     Vishay
Herst.-Nr.:
     MBA02040C1503FC100
EAN/GTIN:
     5059040762725
Suchbegriffe:
1667692
Passive Bauelemente
Festwiderstände
Durchsteckwiderstände
Widerstand = 150kΩ
Leistung = 0.4W
Toleranz = ±1%
Technologie = Dünnschicht
Serie = MBA0204
Temperaturkoeffizient = ±50ppm/°C

;BulkPacksymbol/> Produkte mit diesem Symbol können in Großpackungen bestellt werden. Bei der Bestellung ist der Bestellnummer der Buchstabe A nachzustellen. Serie MBA0204, 0,4 W, axial. Professionelle Dünnschichtwiderstände mit Anschlussdrähten Ausgelegt für bis zu 1 W Wärmeabstrahlung Ausgezeichnete Gesamtstabilität: Klasse 0,25 Großer professioneller Bereich: 0,22 Ω bis 22 MΩ Anschlussdraht frei von Blei (Pb) Reine Zinnbeschichtung ermöglicht Lötprozesse mit und ohne Blei (Pb) Anwendungen in Industrie, Telekommunikation, medizintechnischen Geräten und im Automobilbau
Weitere Informationen:
Widerstand:
150kΩ
Leistung:
0.4W
Toleranz:
±1%
Technologie:
Dünnschicht
Serie:
MBA0204
Temperaturkoeffizient:
±50ppm/°C
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 60,99*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 1.000 Stück (ab € 0,06099* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 104,05*
€ 123,8195
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 89,88*
€ 106,9572
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 75,71*
€ 90,0949
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 73,42*
€ 87,3698
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 60,99*
€ 72,5781
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.