Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KYOCERA AVX ND06 Thermistor, NTC, 6.8kΩ, 22s, -4.7%/°C, Toleranz ±10%, 710mW, 6.3 x 4mm


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1667615
Hersteller:
     KYOCERA AVX
Herst.-Nr.:
     ND06P00682KDC
EAN/GTIN:
     5059043311159
Suchbegriffe:
Heissleiter
NTC
Thermische Widerstände
Thermistor
Serie = ND06
Temperaturkoeffizient Typ = NTC
Temperaturkoeffizient = -4.7%/°C
Temperatur-Zeitkonstante = 22s
Widerstand @ 25 °C = 6.8kΩ
Toleranz = ±10%
Nennleistung max. = 710mW
Länge = 6.3mm
Tiefe = 4mm
Betriebstemperatur min. = -55°C

Serie AVX ND06. Mehrzweck-Heißleiter Epoxid-Phenolharzbeschichtung Radialer Kupferdraht mit verzinnten Leitungen Anwendungen umfassen: Alarm- und Temperaturmessung; Temperaturregelung; Pegelerkennung; Ausgleich
Weitere Informationen:
Serie:
ND06
Temperaturkoeffizient Typ:
NTC
Temperaturkoeffizient:
-4.7%/°C
Temperatur-Zeitkonstante:
22s
Widerstand @ 25 °C:
6.8kΩ
Toleranz:
±10%
Nennleistung max.:
710mW
Länge:
6.3mm
Tiefe:
4mm
Betriebstemperatur min.:
-55°C
Weitere Suchbegriffe: heißleiter, 1667615, Passive Bauelemente, Überspannungsschutz-Komponenten, Thermistoren, KYOCERA AVX, ND06P00682KDC, Passive Components, Surge Protection Components, Thermistor ICs
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 412,41*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 1.500 Stück (ab € 0,27494* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 479,85*
€ 571,0215
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 468,66*
€ 557,7054
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 447,99*
€ 533,1081
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 440,85*
€ 524,6115
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 412,41*
€ 490,7679
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.