Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

C62


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
C62
Artikel-Nr.:
     108EL-1667587
Hersteller:
     Japan Solderless Terminals
Herst.-Nr.:
     BVH-41T-P1.1
EAN/GTIN:
     5059041256803
Suchbegriffe:
Crimpstecker
crimpstecker jst
crimpstecker
Gender = Buchse
Zur Verwendung mit = NV- und VH-Steckverbindergehäuse
Serie = BVH
Minimale Drahtgröße mm2 = 0.5mm²
Anschlussart = Crimpmm²
Kontaktbeschichtung = ZinnAWG
Maximale Drahtgröße AWG = 16AWG
Kontaktwiderstand max. = 10mΩ
Maximale Stromstärke = 10A
Betriebstemperatur max. = +85°C

Für Crimpgehäuse der Serie VH siehe Best.-Nr. ; 762-0737 762-0737 (typisch). Die JST Teilenummer BVH-41T-P1.1 für lose Kontakte erscheint nicht auf dem Datenblatt, sondern nur die Rollenversion SVH-41T-P1.1. Crimpkontakte Serie JST VH. Die Durchgangsbohrungs-Steckverbinder für Kabel-Platine-Verbindungen der Serie VH mit 3,96 mm Rastermaß von JST sind geeignet für den Einsatz in Signal-, Stromversorgungs oder Ausgangsstromkreisanwendungen. Die geringe Größe und die hohe Kapazität in Verbindung mit einem sicheren Kontakt und sicherer Montage sind die speziellen Eigenschaften dieser Durchgangsbohrungs-Steckverbinder für Kabel-Platine-Verbindungen der Serie VH mit 3,96 mm Rastermaß. Lose Crimpkontakte Best.-Nr. ; 762-0698 762-0698 , Kabelgröße 20-16 AWG (0,5–1,25 mm²) Crimpkontakte auf Rollen Best.-Nr. ; 762-0692 762-0692 , Kabelgröße 20-16 AWG (0,5–1,25 mm²) Crimpkontakte auf Rollen Best.-Nr. ; 762-0702 762-0702 , Kabelgröße 20-18 AWG (0,33–0,83 mm²)
Weitere Informationen:
Gender:
Buchse
Zur Verwendung mit:
NV- und VH-Steckverbindergehäuse
Serie:
BVH
Minimale Drahtgröße mm2:
0.5mm²
Anschlussart:
Crimpmm²
Kontaktbeschichtung:
ZinnAWG
Maximale Drahtgröße AWG:
16AWG
Kontaktwiderstand max.:
10mΩ
Maximale Stromstärke:
10A
Betriebstemperatur max.:
+85°C
Weitere Suchbegriffe: 1667587, Steckverbinder, Leiterplatten Steckverbinder & Gehäuse, Crimpkontakte, JST, BVH41TP11, Connectors, PCB Connectors & Wire Housings, Crimp Contacts
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 81,36*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 2.000 Stück (ab € 0,04068* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 103,96*
€ 123,7124
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 103,42*
€ 123,0698
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 97,48*
€ 116,0012
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 95,14*
€ 113,2166
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 81,36*
€ 96,8184
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.