Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

JST Stiftkabelschuh, Serie FVPC, Rot Isoliert Vinyl min. 0.25mm², max. 1.65mm² 22AWG 16AWG, Ø 1.9mm


Menge:  Box  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1667456
Hersteller:
     Japan Solderless Terminals
Herst.-Nr.:
     FVWSPC-1.25(LF)
EAN/GTIN:
     5059041093644
Suchbegriffe:
LF-Steckverbinder
Stiftkabelschuh
stiftkabelschuh
Serie = FVPC
Isolierung = Isoliert
Isoliermaterial = Vinyl
Minimale Drahtgröße mm2 = 0.25mm²
Maximale Drahtgröße mm2 = 1.65mm²
Minimale Drahtgröße AWG = 22AWG
Maximale Drahtgröße AWG = 16AWG
Stiftdurchmesser = 1.9mm
Stiftlänge = 12mm
Farbe = Rot

The JST Pin Terminal. Die Stiftklemmen des Typs PC von JST werden aus hochwertigem, sauerstofffreiem Kupfer gefertigt, um eine hohe elektrische Leitfähigkeit und inhärente Zähigkeit zu gewährleisten. Features ; Benefits. Gerade Kabeleinführung. Sauerstofffreies Kupfer mit ausgezeichnete elektrischen Eigenschaften. Hochfeste Lötverbindung
Weitere Informationen:
Serie:
FVPC
Isolierung:
Isoliert
Isoliermaterial:
Vinyl
Minimale Drahtgröße mm2:
0.25mm²
Maximale Drahtgröße mm2:
1.65mm²
Minimale Drahtgröße AWG:
22AWG
Maximale Drahtgröße AWG:
16AWG
Stiftdurchmesser:
1.9mm
Stiftlänge:
12mm
Farbe:
Rot
Weitere Suchbegriffe: 1667456, Steckverbinder, Drahtanschlussklemmen & Spleiße, Stiftkabelschuhe, JST, FVWSPC125(LF), Connectors, Wire Terminals & Splices, Crimp Pin Connectors
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 118,26*
  
Preis gilt ab 500 Boxen
1 Box enthält 1.000 Stück (ab € 0,11826* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Box
€ 152,37*
€ 181,32
pro Box
ab 2 Boxen
€ 150,22*
€ 178,76
pro Box
ab 5 Boxen
€ 143,71*
€ 171,01
pro Box
ab 10 Boxen
€ 128,76*
€ 153,22
pro Box
ab 500 Boxen
€ 118,26*
€ 140,73
pro Box
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.