Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

C62


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
C62
Artikel-Nr.:
     108EL-1667333
Hersteller:
     Japan Solderless Terminals
Herst.-Nr.:
     SJN-002PT-0.9
EAN/GTIN:
     5059041276238
Suchbegriffe:
Crimpstecker
crimpstecker jst
crimpstecker
Gender = Stecker
Zur Verwendung mit = SJN-Steckverbindergehäuse
Serie = SJN
Minimale Drahtgröße mm2 = 0.08mm²
Anschlussart = Crimpmm²
Minimale Drahtgröße AWG = 28AWG
Maximale Drahtgröße AWG = 24AWG
Maximale Stromstärke = 3A
Betriebstemperatur max. = +85°C

2,0 mm Board-In – Steckverbinderkontakte JST SJN. ; 820-1208 820-1208 Board-In-Kontakt mit seitlicher Kabeleinführung SJN-002PT-0,9, die anwendbare Platinengröße ist 1,2 mm bis 1,6 mm. ; 820-1217 820-1217 Kabelgarnitur mit Board-In-Kontakten SJN mit seitlicher Kabeleinführung an beiden Enden, 150 mm lang. ; 820-1210 820-1210 Kabelgarnitur mit Board-In-Kontakten SJN mit seitlicher Kabeleinführung an beiden Enden, 300 mm lang. Geeignetes Crimpwerkzeug siehe Best.-Nr. ; 819-2716 819-2716
Weitere Informationen:
Gender:
Stecker
Zur Verwendung mit:
SJN-Steckverbindergehäuse
Serie:
SJN
Minimale Drahtgröße mm2:
0.08mm²
Anschlussart:
Crimpmm²
Minimale Drahtgröße AWG:
28AWG
Maximale Drahtgröße AWG:
24AWG
Maximale Stromstärke:
3A
Betriebstemperatur max.:
+85°C
Weitere Suchbegriffe: 1667333, Steckverbinder, Leiterplatten Steckverbinder & Gehäuse, Crimpkontakte, JST, SJN002PT09, Connectors, PCB Connectors & Wire Housings, Crimp Contacts
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 366,66*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 18.000 Stück (ab € 0,02037* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 432,36*
€ 514,5084
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 426,78*
€ 507,8682
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 406,26*
€ 483,4494
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 393,48*
€ 468,2412
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 366,66*
€ 436,3254
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.