Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

JST FWE Aderendhülsen bis 25mm², Stift ø 7.3mm, Schwarz, PP, 16mm, 30mm, Isoliert, 4AWG max.


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1667286
Hersteller:
     Japan Solderless Terminals
Herst.-Nr.:
     FWE25-16
EAN/GTIN:
     5059041257282
Suchbegriffe:
Aderendhülse
Maximale Drahtgröße mm2 = 25mm²
Stiftdurchmesser = 7.3mm
Isoliermaterial = PP
Farbe = Schwarz
Stiftlänge = 16mm
Isolierung = Isoliert
Maximale Drahtgröße AWG = 4AWG
Gesamtlänge = 30mm
Serie = FWE

Crimp-Anschlussklemmen mit französischer, farbcodierter, isolierter JST-Aderendhülse. Eine Serie von nach Industriestandard isolierten, französischen, farbcodierten Aderendhülsen-Crimp-Anschlussklemmen. Diese isolierten Aderendhülsen-Crimp-Anschlussklemmen bestehen aus sauerstofffreiem Kupfer, das sowohl robust als auch sehr leitfähig ist und hervorragende mechanische und elektrische Eigenschaften besitzt. Die Anschlussklemmen werden anschließend mit Zinn galvanisiert und mit einem speziellen von JST entwickelten Verfahren behandelt. Diese Methode gewährleistet maximale Haftung der Galvanisierung, reduziert den elektrischen Widerstand und erhöht die Korrosionsbeständigkeit. Die Isolierung dieser Aderendhülsen-Crimp-Anschlussklemmen besteht aus Polypropylen, das eine ausgezeichnete Feuerbeständigkeit und hervorragende Isoliereigenschaften bietet. Diese isolierten Aderendhülsen-Crimp-Anschlussklemmen sind in verschiedenen Drahtgrößen erhältlich.
Weitere Informationen:
Maximale Drahtgröße mm2:
25mm²
Stiftdurchmesser:
7.3mm
Isoliermaterial:
PP
Farbe:
Schwarz
Stiftlänge:
16mm
Isolierung:
Isoliert
Maximale Drahtgröße AWG:
4AWG
Gesamtlänge:
30mm
Serie:
FWE
Weitere Suchbegriffe: 1667286, Steckverbinder, Drahtanschlussklemmen & Spleiße, Aderendhülsen, JST, FWE2516, Connectors, Wire Terminals & Splices, Bootlace Ferrules
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 13,21*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 50 Stück (ab € 0,2642* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 19,23*
€ 22,8837
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 19,15*
€ 22,7885
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 17,93*
€ 21,3367
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 17,08*
€ 20,3252
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 16,00*
€ 19,04
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 13,21*
€ 15,7199
pro Packung
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
RS Pro
2503494
ab € 0,0711*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.