Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Panasonic AMX, THT Elektrolyt Kondensator 470μF ± 20% / 16V dc, Ø 8mm, +85°C


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1666993
Hersteller:
     Panasonic
Herst.-Nr.:
     ECA1CAM471X
EAN/GTIN:
     5059039534586
Suchbegriffe:
Alu Elko
Aluminium Elektrolytkondensator
Aluminium Elko
Elektrolytkondensator
Kapazität = 470µF
Spannung = 16V dc
Montageart = Durchsteckmontage
Technologie = Elektrolyt
Betriebstemperatur min. = -40°C
Durchmesser = 8mm
Betriebstemperatur max. = +85°C
Toleranz = ± 20%

Kondensatoren der Serie AM von Panasonic. Die AM-Serie ist ein Universalradialkondensator für Audioanwendungen. Eigenschaften und Vorteile:. Hohe Zuverlässigkeit. Nennspannungsbereich von 6,3 V dc bis 100 V dc. Kapazitätstoleranz: ±20 %. Kapazitätsbereich: 0,1 μF bis 22000 μF
Weitere Informationen:
Kapazität:
470µF
Spannung:
16V dc
Montageart:
Durchsteckmontage
Technologie:
Elektrolyt
Betriebstemperatur min.:
-40°C
Durchmesser:
8mm
Betriebstemperatur max.:
+85°C
Toleranz:
± 20%
Weitere Suchbegriffe: Elko, Panasonic Elko, Radial Kondensator, elektrolytkondensator 470uf 16v, alu elko panasonic, alu elko, 1666993, Passive Bauelemente, Kondensatoren, Aluminium Elektrolytkondensatoren, Panasonic, ECA1CAM471X, Passive Components, Capacitors, Aluminium Capacitors
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
200
€ 8,95*
ab € 0,0612*
€ 0,1475*
2 Tage
3967
1
€ 14,99*
ab € 0,0933*
€ 0,408*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 200 Stück
€ 0,1475*
€ 0,1755
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,1356*
€ 0,1614
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,1052*
€ 0,1252
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,092*
€ 0,109
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 0,0789*
€ 0,0939
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,0612*
€ 0,0728
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 200 Stück
Mindestbestellmenge: 200 Stück ( entspricht € 29,50* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Multicomp
MCGPR16V477M8X11
ab € 0,0426*
Ähnlich
Multicomp
MCMR16V477M8X9
ab € 0,0479*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.