Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Omron S8FS-G -Phasen Switch-Mode DIN-Schienen Netzteil 150W, 230V ac, 12V dc / 13A


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1666781
Hersteller:
     Omron
Herst.-Nr.:
     S8FS-G15012CD
EAN/GTIN:
     4549734104791
Suchbegriffe:
DIN-Netzteil
Hutschienen Netzgerät
Hutschienen Netzteil
Redundanzmodul
Typ = Switch-Mode
Ausgangsspannung = 12V dc
Ausgangsstrom = 13A
AC- oder DC-Eingangsspannung = ac, dc
AC- oder DC-Ausgangsspannung = dc
Eingangsspannung = 230V ac
Nennleistung = 150W
Elektrische Phasen = 1
Anzahl der Ausgänge = 1
Höhe = 39mm
Breite = 197mm
Tiefe = 97mm
Serie = S8FS-G
Brumm- und Störspannung = 110mV ss

S8FS-G Schaltnetzteil für DIN-Schienen Die S8FS-G Serie von getakteten Netzteilen für die DIN-Schienenmontage bietet Ihnen einen ausgezeichneten Leistungsstandard und hohe Zuverlässigkeit. Sie benötigen keine Transformatoren für Steuerschaltkreise und haben integrierte IEC 61558-2-16 konforme Transformatoren; daher keine Notwendigkeit für einen Transformator mit Mehrfachwicklung. Die S8FS0G-Netzteile eignen sich ausgezeichnet für Werkzeugmaschinen und Geräte für die Halbleiterindustrie. Zudem senken sie Kosten und sparen Platz. Die Netzteile umfassen eine Fülle von Funktionen einschließlich Betrieb in rauen Umgebungen und bei Vibration, hohen Temperaturen, instabiler Eingangsspannung sowie in Höhen von über 3000 m. Teilenummer S8FS-G15012CD Das S8FS-Schaltnetzteil in DIN-Schienenmontage hat ein abgedecktes Schraubklemmnetzteil. S8FS-G15012CD hat eine Nennleistung von 150 W und eine Ausgangsspannung von 12 V dc sowie eine Nenneingangsspannung von 100 V ac bis 240 V ac. Dieses Modell ist eine natürliche Luftkühlung. Eigenschaften und Vorteile. • Abgedecktes Netzteil• Schraubklemme• Integrierter Transformator• Konstruktion verhindert Herausfallen von Schrauben aus der Anschlussklemme• Frontplatte• Beständig gegen raue Umwelteinflüsse• DIN-Schienenmontage• Grüne Ausgangsanzeigen• Natürliche Luftkühlung• Nennleistung 150 W• Ausgangsspannung 12 V dc• Eingangsspannungsbereich 100 V ac bis 240 V ac• Nennausgangsstrom 13 A • Oberschwingungsstrom-Emissionen• Wirkungsgrad min. 84%• Überlastungs- und Überspannungsschutz• Platzsparend• Gewicht: 500g• 10 Jahre voraussichtliche Lebensdauer Sicherheit und Aufbewahrung. Vibrationsfestigkeit 10 Hz bis 55 Hz. 0,375-mm-Einfachamplitude für 2 Stunden in alle 3 Richtungen. Stoßfestigkeit 150 m/s **2 in alle 6 Richtungen, 3-mal.
Weitere Informationen:
Typ:
Switch-Mode
Ausgangsspannung:
12V dc
Ausgangsstrom:
13A
AC- oder DC-Eingangsspannung:
ac, dc
AC- oder DC-Ausgangsspannung:
dc
Eingangsspannung:
230V ac
Nennleistung:
150W
Elektrische Phasen:
1
Anzahl der Ausgänge:
1
Höhe:
39mm
Breite:
197mm
Tiefe:
97mm
Serie:
S8FS-G
Brumm- und Störspannung:
110mV ss
Weitere Suchbegriffe: DIN-Schienen Schaltnetzteil, Hutschienen Schaltnetzteil, Schaltnetzteil geschlossen, Tischnetzgerät, Tischnetzteil, hutschienen netzteil 150w 12v, din-schienen schaltnetzteil, omron din-schienen schaltnetzteil, 1666781, Stromversorgungen & Transformatoren, Netzteile, DIN-Schienen Netzteile, Omron, S8FSG15012CD, Power Supplies & Transformers, Power Supplies, DIN Rail Power Supplies
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
23 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 63,36*
€ 80,98*
47 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 64,88*
€ 82,93*
17 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 82,31*
€ 103,42*
€ 5,90*
ab € 92,53*
€ 127,70*
Lager 108
Frei Haus
ab € 101,98*
€ 130,42*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 130,42*
€ 155,20
pro Stück
ab 2 Stück
€ 127,88*
€ 152,18
pro Stück
ab 5 Stück
€ 121,74*
€ 144,87
pro Stück
ab 10 Stück
€ 114,57*
€ 136,34
pro Stück
ab 500 Stück
€ 101,98*
€ 121,36
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.