Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Omron S8FS-G -Phasen Switch-Mode DIN-Schienen Netzteil 15W, 230V ac, 5V dc / 3A


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1666768
Hersteller:
     Omron
Herst.-Nr.:
     S8FS-G01505CD
EAN/GTIN:
     5059039373635
Suchbegriffe:
DIN-Netzteil
Hutschienen Netzgerät
Hutschienen Netzteil
Redundanzmodul
Typ = Switch-Mode
Ausgangsspannung = 5V dc
Ausgangsstrom = 3A
AC- oder DC-Eingangsspannung = ac, dc
AC- oder DC-Ausgangsspannung = dc
Eingangsspannung = 230V ac
Nennleistung = 15W
Elektrische Phasen = 1
Anzahl der Ausgänge = 1
Höhe = 36mm
Breite = 137mm
Tiefe = 88mm
Serie = S8FS-G
Temperatur max. = +70°C

S8FS-G Schaltnetzteil für DIN-Schienen Die S8FS-G Serie von getakteten Netzteilen für die DIN-Schienenmontage bietet Ihnen einen ausgezeichneten Leistungsstandard und hohe Zuverlässigkeit. Sie benötigen keine Transformatoren für Steuerschaltkreise und haben integrierte IEC 61558-2-16 konforme Transformatoren; daher keine Notwendigkeit für einen Transformator mit Mehrfachwicklung. Die S8FS0G-Netzteile eignen sich ausgezeichnet für Werkzeugmaschinen und Geräte für die Halbleiterindustrie. Zudem senken sie Kosten und sparen Platz. Die Netzteile umfassen eine Fülle von Funktionen einschließlich Betrieb in rauen Umgebungen und bei Vibration, hohen Temperaturen, instabiler Eingangsspannung sowie in Höhen von über 3000 m. Teilenummer S8FS-G01505CD Das S8FS-Schaltnetzteil in DIN-Schienenmontage hat ein abgedecktes Schraubklemmnetzteil. S8FS-G01505CD hat eine Nennleistung von 15 W und eine Ausgangsspannung von 5 V dc sowie eine Nenneingangsspannung von 100 V ac bis 240 V ac. Dieses Modell ist eine natürliche Luftkühlung. Eigenschaften und Vorteile. • Abgedecktes Netzteil• Schraubklemme• Integrierter Transformator• Konstruktion verhindert Herausfallen von Schrauben aus der Anschlussklemme• Frontplatte• Beständig gegen raue Umwelteinflüsse• DIN-Schienenmontage• Grüne Ausgangsanzeigen• Natürliche Luftkühlung• Nennleistung 15 W• Ausgangsspannung 5 V dc• Eingangsspannungsbereich 100 V ac bis 240 V ac• Nennausgangsstrom 3 A • Oberschwingungsstrom-Emissionen• Wirkungsgrad min. 80 %• Überlastungs- und Überspannungsschutz• Platzsparend• Gewicht: 250g• 10 Jahre voraussichtliche LebensdauerSicherheit und Aufbewahrung. Vibrationsfestigkeit 10 Hz bis 55 Hz. 0,375-mm-Einfachamplitude für 2 Stunden in alle 3 Richtungen. Stoßfestigkeit 150 m/s **2 in alle 6 Richtungen, 3-mal.
Weitere Informationen:
Typ:
Switch-Mode
Ausgangsspannung:
5V dc
Ausgangsstrom:
3A
AC- oder DC-Eingangsspannung:
ac, dc
AC- oder DC-Ausgangsspannung:
dc
Eingangsspannung:
230V ac
Nennleistung:
15W
Elektrische Phasen:
1
Anzahl der Ausgänge:
1
Höhe:
36mm
Breite:
137mm
Tiefe:
88mm
Serie:
S8FS-G
Temperatur max.:
+70°C
Weitere Suchbegriffe: DIN-Schienen Schaltnetzteil, Hutschienen Schaltnetzteil, Schaltnetzteil geschlossen, hutschienen netzteil 5v 15w, din-schienen schaltnetzteil, omron din-schienen schaltnetzteil, 1666768, Stromversorgungen & Transformatoren, Netzteile, DIN-Schienen Netzteile, Omron, S8FSG01505CD, Power Supplies & Transformers, Power Supplies, DIN Rail Power Supplies
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
24 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 27,19*
€ 36,96*
48 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 27,93*
€ 37,79*
18 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 35,26*
€ 46,98*
€ 5,90*
ab € 34,42*
€ 53,59*
Lager 108
€ 8,95*
ab € 39,76*
€ 53,73*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 53,73*
€ 63,94
pro Stück
ab 2 Stück
€ 53,44*
€ 63,59
pro Stück
ab 5 Stück
€ 50,58*
€ 60,19
pro Stück
ab 10 Stück
€ 46,08*
€ 54,84
pro Stück
ab 20 Stück
€ 45,87*
€ 54,59
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 39,76*
€ 47,31
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.