Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Recom RAC01-C Schaltnetzteil, AUS 5V dc / 200mA 1W, EIN 90 → 277V ac Gekapselt, PCB-Montage


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Recom RAC01-C Schaltnetzteil, AUS 5V dc / 200mA 1W, EIN 90 → 277V ac Gekapselt, PCB-Montage
Artikel-Nr.:
     108EL-1666762
Hersteller:
     RECOM Electronic
Herst.-Nr.:
     RAC01-05SC
EAN/GTIN:
     5059039728268
Suchbegriffe:
AC-DC Wandler
DC AC Wandler
Platinen Netzteil
Printnetzteil
Ausgangsspannung = 5V dc
Ausgangsstrom = 200mA
Nennleistung = 1W
Anzahl der Ausgänge = 1
Eingangsspannung = 90 → 277V ac
Montagetyp = PCB-Montage
Gehäusetyp = Gekapselt
Länge = 33.7mm
Breite = 22.2mm
Tiefe = 17.75mm
Serie = RAC01-C
Gewicht = 25g

EN-60950-1, UL-60950-1 (beide noch ausstehend). MTBF gemäß MIL-HDBK-217F Leistungsminderung über 80 °C. Recom 1 W, Leiterplattenmontage, vergossen, getaktetes AC/DC-Netzteil - Serie RAC. 1 W-Netzteil mit Universaleingang und AC/DC-Konverter mit Einfachausgang der Serie RAC mit sehr flacher Bauform. Diese AC/DC-Konverter mit Universaleingang und Einfachausgang sind für die Leiterplattenmontage geeignet und haben einen hohen Wirkungsgrad, eine niedrige Standby-Leistung und eine hohe Betriebstemperatur. Anwendungen für die AC/DC-Konverter: flache Netzteile für Uhren, Fernbedienungsempfänger und Mikrocontroller-Stromkreise. Großer Eingangsspannungsbereich Sehr flach: H x B x T: 17 x 22,2 x 33,7 mm Niedrige Standby-Leistungsaufnahme: 30 mW 3-kVac-Isolierung Geringe Restwelligkeit im Ausgang Hohe Betriebstemperatur: 85 °C Sanftanlauf und Kurzschlussschutz EMV gemäß EN 55022 Klasse B
Weitere Informationen:
Ausgangsspannung:
5V dc
Ausgangsstrom:
200mA
Nennleistung:
1W
Anzahl der Ausgänge:
1
Eingangsspannung:
90 → 277V ac
Montagetyp:
PCB-Montage
Gehäusetyp:
Gekapselt
Länge:
33.7mm
Breite:
22.2mm
Tiefe:
17.75mm
Serie:
RAC01-C
Gewicht:
25g
Weitere Suchbegriffe: Platinen Schaltnetzteil, Schaltnetzteil geschlossen, platinen schaltnetzteil 5v, platinen netzteil, 1666762, Stromversorgungen & Transformatoren, Netzteile, Schaltnetzteile, Recom, RAC0105SC, Power Supplies & Transformers, Power Supplies, Switching Power Supplies
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
22
Frei Haus
ab € 14,15*
€ 17,41*
Lager 108
22
Frei Haus
ab € 14,49864*
€ 18,33773*
1
€ 5,90*
ab € 11,65*
€ 20,19*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 22 Stück
€ 18,33773*
€ 21,8219
pro Stück
ab 220 Stück
€ 17,78864*
€ 21,16848
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,49864*
€ 17,25338
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 22 Stück
Mindestbestellmenge: 22 Stück ( entspricht € 403,43006* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.