Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Recom RAC04-C/230 Schaltnetzteil, AUS 5V dc / 800mA 4W, EIN 80 → 264V ac Gekapselt, PCB-Montage


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1666743
Hersteller:
     RECOM Electronic
Herst.-Nr.:
     RAC04-05SC/230
EAN/GTIN:
     5059039721504
Suchbegriffe:
AC-DC Wandler
DC AC Wandler
Platinen Netzteil
Printnetzteil
Ausgangsspannung = 5V dc
Ausgangsstrom = 800mA
Nennleistung = 4W
Anzahl der Ausgänge = 1
Eingangsspannung = 80 → 264V ac
Montagetyp = PCB-Montage
Gehäusetyp = Gekapselt
Länge = 36.7mm
Breite = 27.2mm
Tiefe = 17.1mm
Serie = RAC04-C/230
Temperatur max. = +65°C

EN-60950-1, UL-60950-1. EN, UL und CE. Gekapseltes AC/DC-Schaltnetzteil Recom, 4 W, Leiterplattenmontage – Serie RAC04-C/230. Das Netzteil RAC04-C/230 wird in einem gekapselten Gehäuse zur Leiterplattenmontage geliefert. Dieser geregelte AC/DC-Wandler für 4 W bietet einen Universalausgang und einen hohen Wirkungsgrad von bis zu 79 %. Der RAC04-C/230 hat eine maximale Leistungsaufnahme im lastfreien Betrieb von ;100 mW mit einer Isolation für 3,75 kV ac. Ideale Anwendungen für dieses gekapselte Netzteil sind die Heimautomatisierung, Netzteile auf Platinen, Instrumentierungssysteme und Standby-Anwendungen. Der geregelte Wandler Recom RAC04/277 kommt mit drei Jahren Garantie. Universaleingang für 80–26 V ac Hoher Wirkungsgrad bis 79 % Isolierter Ausgang: 3,75 kV ac / 1 Minute Kurzschlussschutz Erfüllt EN 55022 Klasse B
Weitere Informationen:
Ausgangsspannung:
5V dc
Ausgangsstrom:
800mA
Nennleistung:
4W
Anzahl der Ausgänge:
1
Eingangsspannung:
80 → 264V ac
Montagetyp:
PCB-Montage
Gehäusetyp:
Gekapselt
Länge:
36.7mm
Breite:
27.2mm
Tiefe:
17.1mm
Serie:
RAC04-C/230
Temperatur max.:
+65°C
Weitere Suchbegriffe: Platinen Schaltnetzteil, Schaltnetzteil geschlossen, platinen schaltnetzteil 5v, platinen netzteil, 1666743, Stromversorgungen & Transformatoren, Netzteile, Schaltnetzteile, Recom, RAC0405SC230, Power Supplies & Transformers, Power Supplies, Switching Power Supplies
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
12
Frei Haus
ab € 14,04667*
€ 20,11584*
1
€ 5,90*
ab € 14,96*
€ 25,87*
1 Tag
18
1
€ 5,95*
ab € 17,60*
€ 27,13*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 12 Stück
€ 20,11584*
€ 23,93785
pro Stück
ab 20 Stück
€ 19,16584*
€ 22,80735
pro Stück
ab 60 Stück
€ 18,59584*
€ 22,12905
pro Stück
ab 120 Stück
€ 18,01667*
€ 21,43984
pro Stück
ab 300 Stück
€ 17,44667*
€ 20,76154
pro Stück
ab 600 Stück
€ 16,86667*
€ 20,07134
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,04667*
€ 16,71554
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 12 Stück
Mindestbestellmenge: 12 Stück ( entspricht € 241,39008* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.