Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Vishay MKP 1837, Polypropylen Folienkondensator, 68nF, ±1% / 63 V ac, 100 V dc, Raster 5mm


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1666471
Hersteller:
     Vishay
Herst.-Nr.:
     MKP1837368011
EAN/GTIN:
     5059040971929
Suchbegriffe:
Filmkondensator
Folienkondensator
Kunststoff-Folienkondensator
Kunststofffolienkondensator
Kapazität = 68nF
Spannung = 63 V ac, 100 V dc
Montageart = Durchsteckmontage
Toleranz = ±1%
Serie = MKP 1837
Anschlussraster = 5mm
Dielektrikum = PP
Betriebstemperatur max. = +100°C

Serie MKP 1837. Geeignet LC/RC-Filterschaltungen, Koppeln und Entkoppeln bei hohen Frequenzen Isolationswiderstand: 100.000 MΩ
Weitere Informationen:
Kapazität:
68nF
Spannung:
63 V ac, 100 V dc
Montageart:
Durchsteckmontage
Toleranz:
±1%
Serie:
MKP 1837
Anschlussraster:
5mm
Dielektrikum:
PP
Betriebstemperatur max.:
+100°C
Weitere Suchbegriffe: KP-Kondensator, MKP-Kondensator, Polypropylen-Kondensator, folienkondensator 68nf, filmkondensator, folienkondensator durchsteckmontage, 1666471, Passive Bauelemente, Kondensatoren, Folienkondensatoren, Vishay, MKP1837368011, Passive Components, Capacitors, Film Capacitors
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 6,81*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 0,681* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 22,02*
€ 26,2038
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 21,60*
€ 25,704
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 12,54*
€ 14,9226
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 10,78*
€ 12,8282
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 10,53*
€ 12,5307
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 9,50*
€ 11,305
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 8,60*
€ 10,234
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 6,81*
€ 8,1039
pro Packung
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
RS Pro
7568893
ab € 92,45*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.