Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Vishay MKP 1837, Polypropylen Folienkondensator, 47nF, ±1% / 63 V ac, 100 V dc, Raster 5mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Vishay MKP 1837, Polypropylen Folienkondensator, 47nF, ±1% / 63 V ac, 100 V dc, Raster 5mm
Vishay MKP 1837, Polypropylen Folienkondensator, 47nF, ±1% / 63 V ac, 100 V dc, Raster 5mm
Artikel-Nr.:
     108EL-1666465
Hersteller:
     Vishay
Herst.-Nr.:
     MKP1837347011
EAN/GTIN:
     5059040903876
Suchbegriffe:
Filmkondensator
Folienkondensator
Kunststoff-Folienkondensator
Kunststofffolienkondensator
Kapazität = 47nF
Spannung = 63 V ac, 100 V dc
Montageart = Durchsteckmontage
Toleranz = ±1%
Serie = MKP 1837
Anschlussraster = 5mm
Dielektrikum = PP
Betriebstemperatur max. = +100°C

Serie MKP 1837. Geeignet LC/RC-Filterschaltungen, Koppeln und Entkoppeln bei hohen Frequenzen Isolationswiderstand: 100.000 MΩ
Weitere Informationen:
Kapazität:
47nF
Spannung:
63 V ac, 100 V dc
Montageart:
Durchsteckmontage
Toleranz:
±1%
Serie:
MKP 1837
Anschlussraster:
5mm
Dielektrikum:
PP
Betriebstemperatur max.:
+100°C
Weitere Suchbegriffe: KP-Kondensator, MKP-Kondensator, Polypropylen-Kondensator, 47nf folienkondensator, filmkondensator, folienkondensator 0,047µf, 1666465, Passive Bauelemente, Kondensatoren, Folienkondensatoren, Vishay, MKP1837347011, Passive Components, Capacitors, Film Capacitors
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
266
1
€ 14,99*
ab € 0,104*
€ 0,923*
Lager 108
10
€ 8,95*
ab € 1,03*
€ 2,03*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 2,03*
€ 2,42
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,70*
€ 2,02
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,53*
€ 1,82
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,50*
€ 1,79
pro Stück
ab 250 Stück
€ 1,40*
€ 1,67
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1,27*
€ 1,51
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 1,03*
€ 1,23
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 20,30* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
RS Pro
7568893
ab € 91,72*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.