Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Recom RAC10-C/277 Schaltnetzteil, AUS 12V dc / 840mA 10W, EIN 80 → 305V ac Gekapselt, PCB-Montage


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1666462
Hersteller:
     RECOM Electronic
Herst.-Nr.:
     RAC10-12SC/277
EAN/GTIN:
     5059039720880
Suchbegriffe:
AC-DC Wandler
DC AC Wandler
Platinen Netzteil
Printnetzteil
Ausgangsspannung = 12V dc
Ausgangsstrom = 840mA
Nennleistung = 10W
Anzahl der Ausgänge = 1
Eingangsspannung = 80 → 305V ac
Montagetyp = PCB-Montage
Gehäusetyp = Gekapselt
Länge = 52.4mm
Breite = 27.4mm
Tiefe = 23.5mm
Wirkungsgrad = 80%
Temperatur max. = +75°C

EN60950-1, UL60950-1. AC/DC-Schaltnetzteil Recom 10 W, Leiterplattenmontage, vergossen – Serie RAC10-C/277. Das Recom RAC10-C/277 ist eine Serie von vergossenen Netzteilen mit 10 W. Dieser geregelte AC/DC-Wandler bietet optional einen Einfach- oder Zweifachausgang sowie einen hohen Wirkungsgrad von bis zu 80 %. Dieser AC/DC-Wandler hat eine niedrige Standby-Leistungsaufnahme. Das Recom RAC10-C/277 ist ein sehr kompaktes, flaches AC/DC-Schaltnetzteil und kommt mit drei Jahren Garantie. Optional Einfach- und Zweifachausgang Hoher Wirkungsgrad bis zu 80 % Sehr kompakt und flach Isolierter Ausgang: 3,75 kV ac / 1 Minute Dauerkurzschlussschutz Erfüllt EN 55022 Klasse B Niedrige Standby-Leistungsaufnahme
Weitere Informationen:
Ausgangsspannung:
12V dc
Ausgangsstrom:
840mA
Nennleistung:
10W
Anzahl der Ausgänge:
1
Eingangsspannung:
80 → 305V ac
Montagetyp:
PCB-Montage
Gehäusetyp:
Gekapselt
Länge:
52.4mm
Breite:
27.4mm
Tiefe:
23.5mm
Wirkungsgrad:
80%
Temperatur max.:
+75°C
Weitere Suchbegriffe: Platinen Schaltnetzteil, Schaltnetzteil geschlossen, platinen schaltnetzteil 12v, platinen netzteil, 1666462, Stromversorgungen & Transformatoren, Netzteile, Schaltnetzteile, Recom, RAC1012SC277, Power Supplies & Transformers, Power Supplies, Switching Power Supplies
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
16
Frei Haus
ab € 23,88625*
€ 33,77875*
1
€ 5,90*
ab € 26,88*
€ 44,81*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 16 Stück
€ 33,77875*
€ 40,19671
pro Stück
ab 20 Stück
€ 31,41875*
€ 37,38831
pro Stück
ab 80 Stück
€ 30,47563*
€ 36,266
pro Stück
ab 160 Stück
€ 29,53313*
€ 35,14442
pro Stück
ab 400 Stück
€ 28,58938*
€ 34,02136
pro Stück
ab 800 Stück
€ 27,65625*
€ 32,91094
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 23,88625*
€ 28,42464
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 16 Stück
Mindestbestellmenge: 16 Stück ( entspricht € 540,46* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.