Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Vishay MKT 1817 Folienkondensator 10nF ±10% / 200 V ac, 400 V dc, THT Raster 5mm


Menge:  Packungen  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1665901
Hersteller:
     Vishay
Herst.-Nr.:
     MKT1817-310-405
EAN/GTIN:
     5059040905016
Suchbegriffe:
Filmkondensator
Folienkondensator
Kunststoff-Folienkondensator
Kunststofffolienkondensator
Kapazität = 10nF
Spannung = 200 V ac, 400 V dc
Montageart = Durchsteckmontage
Toleranz = ±10%
Serie = MKT 1817
Anschlussraster = 5mm
Länge = 7.5mm
Tiefe = 4.5mm
Höhe = 9.5mm
Abmessungen = 4.5 x 9.5 x 7.5mm
Dielektrikum = Polyester
Anschlussklemmentyp = Durchsteckmontage
Anschlussdurchmesser = 0.5mm

Serie MKT 1817. Die Serie MKT1817 von Vishay umfasst Kunststoff-Kondensatoren aus metallisiertem Polyesterfilm für die Montage auf gedruckten Schaltungen. Die Serie MKT1817 verfügt über ein flammhemmendes Kunststoffgehäuse und ein Epoxidharzkapselung, womit sie für verschiedene Anwendungen geeignet ist. Verzinnte Drahtanschlüsse Flammhemmend Mit Epoxidharzversieglung
Weitere Informationen:
Kapazität:
10nF
Spannung:
200 V ac, 400 V dc
Montageart:
Durchsteckmontage
Toleranz:
±10%
Serie:
MKT 1817
Anschlussraster:
5mm
Länge:
7.5mm
Tiefe:
4.5mm
Höhe:
9.5mm
Abmessungen:
4.5 x 9.5 x 7.5mm
Dielektrikum:
Polyester
Anschlussklemmentyp:
Durchsteckmontage
Anschlussdurchmesser:
0.5mm
Weitere Suchbegriffe: KT-Kondensator, MKS-Folienkondensator, MKT-Kondensator, Polyester-Kondensator, mkt-kondensator vishay 10nf, filmkondensator, folienkondensator 10nf, 1665901, Passive Bauelemente, Kondensatoren, Folienkondensatoren, Vishay, MKT1817310405, Passive Components, Capacitors, Film Capacitors
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
5722
5
pro Stück
€ 14,99*
ab € 0,282*
€ 1,041*
Lager 108
2
pro Packung
€ 8,95*
ab € 1,38*
€ 5,05*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Packungen
€ 5,05*
€ 6,0095
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 3,40*
€ 4,046
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 2,51*
€ 2,9869
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 1,95*
€ 2,3205
pro Packung
ab 200 Packungen
€ 1,72*
€ 2,0468
pro Packung
ab 400 Packungen
€ 1,58*
€ 1,8802
pro Packung
ab 60000 Packungen
€ 1,38*
€ 1,6422
pro Packung
1 Packung enthält 5 Stück (ab € 0,276* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 2 Packungen
Mindestbestellmenge: 2 Packungen ( entspricht € 10,10* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.