Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hirose Buchse Koaxialsteckverbinder Koaxial-Steckverbinder mit Schalter, SMD, Löt-Anschluss, Gerade


Menge:  Packungen  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1664925
Hersteller:
     Hirose
Herst.-Nr.:
     MS-156C(20)
EAN/GTIN:
     5059043295831
Suchbegriffe:
SMD-Schalter
SMD-Switch
SMD-Taster
smd schalter
Gender = Buchse
Montagetyp = SMD
Anschlussart = Löten
Gehäuseausrichtung = Gerade
Betriebstemperatur min. = -40°C
Betriebstemperatur max. = +85°C
Kontaktmaterial = Kupfer Nickel Silizium Legierung, Phosphorbronze
Kontaktbeschichtung = Gold

Subminiatur-Koaxialschalter Serie MS-156C. Die Steckverbinder gleichen den vorhandenen Serien MS-156NB und MS-156HF. Flache Bauweise – 1,35 mm Überstand über die Platine Niedrige Einfügedämpfung Hohe elektrische Leistung: von DC bis 11 GHz
Weitere Informationen:
Gender:
Buchse
Montagetyp:
SMD
Anschlussart:
Löten
Gehäuseausrichtung:
Gerade
Betriebstemperatur min.:
-40°C
Betriebstemperatur max.:
+85°C
Kontaktmaterial:
Kupfer Nickel Silizium Legierung, Phosphorbronze
Kontaktbeschichtung:
Gold
Weitere Suchbegriffe: 1664925, Steckverbinder, Koaxial HF Steckverbinder & Adapter, Koaxial Steckverbinder, Hirose, MS156C(20), Connectors, RF Coaxial Connectors & Adapters, Coaxial Connectors
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
1619
10
pro Stück
€ 14,99*
ab € 0,292*
€ 0,787*
Lager 108
200
pro Packung
Frei Haus
ab € 1,73*
€ 2,15*
200
pro Packung
€ 5,90*
ab € 2,55*
€ 3,01*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 200 Packungen
€ 2,15*
€ 2,5585
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 1,98*
€ 2,3562
pro Packung
ab 75000 Packungen
€ 1,73*
€ 2,0587
pro Packung
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 0,173* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 200 Packungen
Mindestbestellmenge: 200 Packungen ( entspricht € 430,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.