Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Arcol FCR10 Dickschicht Widerstand 100Ω ±5% / 10W


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Arcol FCR10 Dickschicht Widerstand 100Ω ±5% / 10W
Artikel-Nr.:
     108EL-1664823
Hersteller:
     Arcol
Herst.-Nr.:
     FCR10 100R J
EAN/GTIN:
     5059041265256
Suchbegriffe:
Leistungswiderstand
leistungswiderstand 10w
leistungswiderstand
arcol leistungswiderstand
Widerstand = 100Ω
Leistung = 10W
Toleranz = ±5%
Technologie = Dickschicht
Serie = FCR10
Temperaturkoeffizient = ±100ppm/°C
Anschlussraster = 20.32mm

Dickschicht-Leistungswiderstände, 10W, Serie FCR. Arcol FCR-Leistungswiderstände erfordern weniger Platz auf der Platine als andere radiale Pakete, bieten dabei jedoch höhere Leistungsdichten. Diese Serie von Leistungswiderständen nutzt die Dickschichttechnologie auf einem Aluminiumsubstrat. Hohe Betriebstemperatur Hohe Leistungsdichte Großer Widerstandsbereich CE-Kennzeichnung
Weitere Informationen:
Widerstand:
100Ω
Leistung:
10W
Toleranz:
±5%
Technologie:
Dickschicht
Serie:
FCR10
Temperaturkoeffizient:
±100ppm/°C
Anschlussraster:
20.32mm
Weitere Suchbegriffe: 1664823, Passive Bauelemente, Festwiderstände, Durchsteckwiderstände, Arcol, FCR10100RJ, Passive Components, Fixed Resistors, Through Hole Resistors
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 547,97*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 5,4797* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 613,75*
€ 730,3625
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 602,88*
€ 717,4272
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 595,99*
€ 709,2281
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 579,81*
€ 689,9739
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 547,97*
€ 652,0843
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.