Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Arcol AP826 Dickschicht Widerstand 10kΩ ±1% / 25W


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1664760
Hersteller:
     Arcol
Herst.-Nr.:
     AP826 10K F 50PPM
EAN/GTIN:
     5059041265959
Suchbegriffe:
1664760
Passive Bauelemente
Festwiderstände
Durchsteckwiderstände
Widerstand = 10kΩ
Leistung = 25W
Toleranz = ±1%
Technologie = Dickschicht
Serie = AP826
Gehäuse-Form = TO-220
Betriebstemperatur max. = +150°C
Betriebstemperatur min. = -65°C

TO-220-Hochleistungswiderstände der Serie AP826, 25 Watt. Nicht induktives T0-220-Widerstandspaket der Serie AP826 für 25 Watt mit einem sehr niedrigen Wärmewiderstand. Anwendungen für die Serie AP826 umfassen: Hochfrequenz-Impulsgeber-Stromkreise in Schaltnetzteilen; Spannungsregelung; Impulsbelastung mit niedriger Energie; Motorsteuerschaltkreise; Motorantriebsschaltkreise. 25 Watt bei 25 °C Gehäusetemperatur auf Kühlkörper (bei Verwendung mit Thermofett) Gehäuse aus einem Formteil zum Schutz Leicht zu montierender Kühlkörper über eine einzelne Bohrung für die Schraubmontage Elektrische isolierte Tasche
Weitere Informationen:
Widerstand:
10kΩ
Leistung:
25W
Toleranz:
±1%
Technologie:
Dickschicht
Serie:
AP826
Gehäuse-Form:
TO-220
Betriebstemperatur max.:
+150°C
Betriebstemperatur min.:
-65°C
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 183,96*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 50 Stück (ab € 3,6792* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 243,05*
€ 289,2295
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 218,84*
€ 260,4196
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 206,37*
€ 245,5803
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 201,13*
€ 239,3447
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 183,96*
€ 218,9124
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.